Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Garderobenschrank Evolo B900xT500xH2090 mm 3 Abteile,RAL7035/7016 untergebauter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Garderobenschrank Evolo B900xT500xH2090 mm 3 Abteile,RAL7035/7016 untergebauter
Garderobenschrank Evolo B900xT500xH2090 mm 3 Abteile,RAL7035/7016 untergebauter
Garderobenschrank Evolo B900xT500xH2090 mm 3 Abteile,RAL7035/7016 untergebauter
Garderobenschrank Evolo B900xT500xH2090 mm 3 Abteile,RAL7035/7016 untergebauter
Garderobenschrank Evolo B900xT500xH2090 mm 3 Abteile,RAL7035/7016 untergebauter
Garderobenschrank Evolo B900xT500xH2090 mm 3 Abteile,RAL7035/7016 untergebauter
Garderobenschrank Evolo B900xT500xH2090 mm 3 Abteile,RAL7035/7016 untergebauter
Garderobenschrank Evolo B900xT500xH2090 mm 3 Abteile,RAL7035/7016 untergebauter
Garderobenschrank Evolo B900xT500xH2090 mm 3 Abteile,RAL7035/7016 untergebauter
Artikel-Nr.:
     214B-7830374224
Hersteller:
     CP
Herst.-Nr.:
     48050-30
EAN/GTIN:
     4065714415348
Suchbegriffe:
Aktengarderobenschrank
Garderobenschrank
Abteil-Schrank
Abteilschrank
Garderobenschrank, Serie Evolo, mit untergebauter Sitzbank • Langlebige und robuste Stahlkonstruktion • Mit hochwertiger Einbrennbeschichtung • Untergestell in RAL 7021 schwarzgrau, Bodengleiter mit 10 mm Niveauausgleich • Sitzhöhe 420 mm, Sitztiefe 315 mm, Gesamttiefe 815 mm • Türen rechts anschlagend, in Drehbolzen gelagert und eingeprägtem Etikettenrahmen für integrierbare Nummerierung • Türen mit reinigungsfreundlichem Lochbild und Sicherheits-Drehriegel • Abteilböden glatt, leicht auskehrbar • Effektive Belüftung und Trocknung des Innenraumes durch die optimale Luftzirkulation • Ablageboden und Spezial-Garderobenstange aus Ovalprofil, 3 verdrehsichere Haken mit Systemaufnahme für Kleiderbügel oder verschiebbare Trennwände Lieferung: Erfolgt getrennt vom Schrank zur einfachen Selbstmontage. • Stabile Sitzbank, Sitzleisten aus Buche ca. 60 x 25 mm, klar lackiert mit naturgegebenen Farbunterschieden
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Gewicht:
66,91 kg
Herstellerartikelnummer:
48050-30
Herstellername:
C+P Möbelsysteme GmbH & Co. KG
Ausführung:
3 Abteile, mit Holzleisten
Maße B x T x H:
900 x 500 x 2090 mm
Farbe Korpus / Türen:
RAL 7035/7016
Abteilbreite:
300 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 509,49*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 627,93*
€ 747,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 617,20*
€ 734,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 590,11*
€ 702,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 566,93*
€ 674,65
pro Stück
ab 25 Stück
€ 555,60*
€ 661,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 509,49*
€ 606,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.