| |
|
| Artikel-Nr.: 214B-7830374322 Herst.-Nr.: 48310-20 EAN/GTIN: 4050646450963 |
| |
|
| | |
| Doppelstöckiger Garderobenschrank Serie Evolo, mit Füßen • Stabile Stahlkonstruktion • Mit hochwertiger Einbrennbeschichtung • Mit 150 mm hohen Kunststoff-Füßen (bei Korpusfarbe RAL 7035 in lichtgrau) • Türen mit Anschlagdämpfer, rechts angeschlagen, in Drehbolzen gelagert, mit reinigungsfreundlichem Belüftungslochbild und eingeprägtem Etikettenrahmen für integrierbare Nummerierung • Mit Sicherheits-Drehriegelverschluss für Vorhängeschlösser • Erhöhte Einbruchsicherheit durch extrem verwindungssteife Türen • Glatte Abteilböden, leicht zu reinigen • Garderobenstange aus Ovalprofil, 3 verdrehsichere Haken mit Systemaufnahme für Kleiderbügel Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | Deutschland | Herstellerartikelnummer: | 48310-20 | Herstellername: | C+P Möbelsysteme GmbH & Co. KG | Maße B x T x H: | 610 x 500 x 1850 mm | Abteilbreite: | 300 mm | Farbe Korpus/Türen: | RAL 7035/5012 | Abteile: | 2x 2 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Drehtürschrank, Flügeltür-Schrank, Flügeltüren-Schrank, Flügeltürenschrank, Flügeltürschrank, Stahlflügeltürenschrank, Abteil-Schrank, Abteilschrank, Kleiderspind, Raumspar-Spind, Spind, Stahlspind, Umkleide-Schrank, Umkleideschrank, kleiderspind, Garderobenschrank, Schrank, 7830374322, 30374322 |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 290,48* | € 362,04* | | | | | 36 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 301,92* | € 362,04* | | | | Lager 214 | | | | | | Frei Haus | ab € 324,87* | € 399,96* | | | | | | 32 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 377,65* | € 441,19* | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 385,46* | € 450,94* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|