Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppelst. Schrank EVOLO B810xT500xH1850 mm RAL 7035/5012, 2x2Abteilemit 150 mm h


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Doppelst. Schrank EVOLO B810xT500xH1850 mm RAL 7035/5012, 2x2Abteilemit 150 mm h
Doppelst. Schrank EVOLO B810xT500xH1850 mm RAL 7035/5012, 2x2Abteilemit 150 mm h
Doppelst. Schrank EVOLO B810xT500xH1850 mm RAL 7035/5012, 2x2Abteilemit 150 mm h
Doppelst. Schrank EVOLO B810xT500xH1850 mm RAL 7035/5012, 2x2Abteilemit 150 mm h
Doppelst. Schrank EVOLO B810xT500xH1850 mm RAL 7035/5012, 2x2Abteilemit 150 mm h
Doppelst. Schrank EVOLO B810xT500xH1850 mm RAL 7035/5012, 2x2Abteilemit 150 mm h
Doppelst. Schrank EVOLO B810xT500xH1850 mm RAL 7035/5012, 2x2Abteilemit 150 mm h
Artikel-Nr.:
     214B-7830374323
Hersteller:
     CP
Herst.-Nr.:
     48310-22
EAN/GTIN:
     4050646450994
Suchbegriffe:
Doppelstockspind
Drehtür-Schrank
Drehtüren-Schrank
Drehtürenschrank
Doppelstöckiger Garderobenschrank Serie Evolo, mit Füßen • Stabile Stahlkonstruktion • Mit hochwertiger Einbrennbeschichtung • Mit 150 mm hohen Kunststoff-Füßen (bei Korpusfarbe RAL 7035 in lichtgrau) • Türen mit Anschlagdämpfer, rechts angeschlagen, in Drehbolzen gelagert, mit reinigungsfreundlichem Belüftungslochbild und eingeprägtem Etikettenrahmen für integrierbare Nummerierung • Mit Sicherheits-Drehriegelverschluss für Vorhängeschlösser • Erhöhte Einbruchsicherheit durch extrem verwindungssteife Türen • Glatte Abteilböden, leicht zu reinigen • Garderobenstange aus Ovalprofil, 3 verdrehsichere Haken mit Systemaufnahme für Kleiderbügel
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Herstellerartikelnummer:
48310-22
Herstellername:
C+P Möbelsysteme GmbH & Co. KG
Maße B x T x H:
810 x 500 x 1850 mm
Abteilbreite:
400 mm
Farbe Korpus/Türen:
RAL 7035/5012
Abteile:
2x 2
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
37 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 438,80*
€ 520,26*
Lager 214
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 424,66*
€ 526,06*
53 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 466,95*
€ 552,48*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 481,26*
€ 567,38*
53 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 587,64*
€ 684,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 526,06*
€ 626,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 503,93*
€ 599,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 475,41*
€ 565,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 453,17*
€ 539,27
pro Stück
ab 25 Stück
€ 444,10*
€ 528,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 424,66*
€ 505,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.