Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppelst. Schrank EVOLO B1190xT500xH1800 mm RAL 7035/5010, 4x2Abteilemit 100 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Doppelst. Schrank EVOLO B1190xT500xH1800 mm RAL 7035/5010, 4x2Abteilemit 100 mm
Doppelst. Schrank EVOLO B1190xT500xH1800 mm RAL 7035/5010, 4x2Abteilemit 100 mm
Doppelst. Schrank EVOLO B1190xT500xH1800 mm RAL 7035/5010, 4x2Abteilemit 100 mm
Doppelst. Schrank EVOLO B1190xT500xH1800 mm RAL 7035/5010, 4x2Abteilemit 100 mm
Doppelst. Schrank EVOLO B1190xT500xH1800 mm RAL 7035/5010, 4x2Abteilemit 100 mm
Doppelst. Schrank EVOLO B1190xT500xH1800 mm RAL 7035/5010, 4x2Abteilemit 100 mm
Doppelst. Schrank EVOLO B1190xT500xH1800 mm RAL 7035/5010, 4x2Abteilemit 100 mm
Artikel-Nr.:
     214B-7830374356
Hersteller:
     CP
Herst.-Nr.:
     48320-40
EAN/GTIN:
     4050646451205
Suchbegriffe:
Doppelstockspind
Drehtür-Schrank
Drehtüren-Schrank
Drehtürenschrank
Doppelstöckiger Garderobenschrank Serie Evolo, mit Sockel • Stabile Stahlkonstruktion • Mit hochwertiger Einbrennbeschichtung • Mit Schranksockel korrosionsgeschützt (bei Korpusfarbe RAL 7035 in lichtgrau) • Türen mit Anschlagdämpfer, rechts angeschlagen, in Drehbolzen gelagert, mit reinigungsfreundlichem Belüftungslochbild und eingeprägtem Etikettenrahmen für integrierbare Nummerierung • Mit Sicherheits-Drehriegelverschluss für Vorhängeschlösser • Erhöhte Einbruchsicherheit durch extrem verwindungssteife Türen • Glatte Abteilböden, leicht zu reinigen • Garderobenstange aus Ovalprofil, 3 verdrehsichere Haken mit Systemaufnahme für Kleiderbügel
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Herstellerartikelnummer:
48320-40
Herstellername:
C+P Möbelsysteme GmbH & Co. KG
Maße B x T x H:
1190 x 500 x 1800 mm
Abteilbreite:
300 mm
Farbe Korpus/Türen:
RAL 7035/5010
Abteile:
4x 2
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
36 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 569,77*
€ 662,61*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 553,17*
€ 662,62*
36 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 626,68*
€ 727,48*
Lager 214
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 619,61*
€ 745,83*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 667,78*
€ 768,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 745,83*
€ 887,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 728,56*
€ 866,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 693,72*
€ 825,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 671,28*
€ 798,82
pro Stück
ab 25 Stück
€ 657,85*
€ 782,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 619,61*
€ 737,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.