Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppelst. Schrank EVOLO B420xT500xH1800 mm RAL 7035/5012, 1x2Abteilemit 100 mm h


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Doppelst. Schrank EVOLO B420xT500xH1800 mm RAL 7035/5012, 1x2Abteilemit 100 mm h
Doppelst. Schrank EVOLO B420xT500xH1800 mm RAL 7035/5012, 1x2Abteilemit 100 mm h
Doppelst. Schrank EVOLO B420xT500xH1800 mm RAL 7035/5012, 1x2Abteilemit 100 mm h
Doppelst. Schrank EVOLO B420xT500xH1800 mm RAL 7035/5012, 1x2Abteilemit 100 mm h
Doppelst. Schrank EVOLO B420xT500xH1800 mm RAL 7035/5012, 1x2Abteilemit 100 mm h
Doppelst. Schrank EVOLO B420xT500xH1800 mm RAL 7035/5012, 1x2Abteilemit 100 mm h
Doppelst. Schrank EVOLO B420xT500xH1800 mm RAL 7035/5012, 1x2Abteilemit 100 mm h
Artikel-Nr.:
     214B-7830374361
Hersteller:
     CP
Herst.-Nr.:
     48320-12
EAN/GTIN:
     4063332400968
Suchbegriffe:
Doppelstockspind
Drehtür-Schrank
Drehtüren-Schrank
Drehtürenschrank
Doppelstöckiger Garderobenschrank Serie Evolo, mit Sockel • Stabile Stahlkonstruktion • Mit hochwertiger Einbrennbeschichtung • Mit Schranksockel korrosionsgeschützt (bei Korpusfarbe RAL 7035 in lichtgrau) • Türen mit Anschlagdämpfer, rechts angeschlagen, in Drehbolzen gelagert, mit reinigungsfreundlichem Belüftungslochbild und eingeprägtem Etikettenrahmen für integrierbare Nummerierung • Mit Sicherheits-Drehriegelverschluss für Vorhängeschlösser • Erhöhte Einbruchsicherheit durch extrem verwindungssteife Türen • Glatte Abteilböden, leicht zu reinigen • Garderobenstange aus Ovalprofil, 3 verdrehsichere Haken mit Systemaufnahme für Kleiderbügel
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Herstellerartikelnummer:
48320-12
Herstellername:
C+P Möbelsysteme GmbH & Co. KG
Maße B x T x H:
420 x 500 x 1800 mm
Abteilbreite:
400 mm
Farbe Korpus/Türen:
RAL 7035/5012
Abteile:
1x 2
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
53 Tage
unbekannt
€ 9,95*
ab € 356,25*
€ 427,02*
53 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 356,16*
€ 427,04*
Lager 214
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 356,15*
€ 444,16*
37 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 364,48*
€ 449,07*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 413,72*
€ 489,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 444,16*
€ 528,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 430,72*
€ 512,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 406,31*
€ 483,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 393,86*
€ 468,69
pro Stück
ab 25 Stück
€ 385,99*
€ 459,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 356,15*
€ 423,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.