| |
|
| Artikel-Nr.: 214B-7830374403 Herst.-Nr.: 48350-22 EAN/GTIN: 4050646451304 |
| |
|
| | |
| Doppelstöckiger Garderobenschrank Serie Evolo, mit Sitzbank • Stabile Stahlkonstruktion • Mit hochwertiger Einbrennbeschichtung • Mit Sitzbank, Sitzleisten aus Buche ca. 60 x 25 mm, klar lackiert mit naturgegebenen Farbunterschieden • Untergestell in RAL 7021 schwarzgrau, Bodengleiter mit 10 mm Niveauausgleich • Sitzhöhe 420 mm, Sitztiefe 315 mm, Gesamttiefe 815 mm • Türen mit Anschlagdämpfer, rechts angeschlagen, in Drehbolzen gelagert, mit reinigungsfreundlichem Belüftungslochbild und eingeprägtem Etikettenrahmen für integrierbare Nummerierung • Mit Sicherheits-Drehriegelverschluss für Vorhängeschlösser • Erhöhte Einbruchsicherheit durch extrem verwindungssteife Türen • Glatte Abteilböden, leicht zu reinigen • Garderobenstange aus Ovalprofil, 3 verdrehsichere Haken mit Systemaufnahme für Kleiderbügel Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | Deutschland | Herstellerartikelnummer: | 48350-22 | Herstellername: | C+P Möbelsysteme GmbH & Co. KG | Maße B x T x H: | 810 x 500 x 2090 mm | Abteilbreite: | 400 mm | Farbe Korpus/Türen: | RAL 7035/5012 | Abteile: | 2x 2 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Drehtürschrank, Flügeltür-Schrank, Flügeltüren-Schrank, Flügeltürenschrank, Flügeltürschrank, Stahlflügeltürenschrank, Abteil-Schrank, Abteilschrank, Kleiderspind, Raumspar-Spind, Spind, Stahlspind, Umkleide-Schrank, Umkleideschrank, kleiderspind, Garderobenschrank, Schrank, 7830374403, 30374403 |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 36 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 536,24* | € 623,98* | | | | | 22 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 523,14* | € 623,99* | | | | | 36 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 561,45* | € 658,04* | | | | Lager 214 | | | | | | Frei Haus | ab € 585,76* | € 705,71* | | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 633,66* | € 731,18* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|