Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rückwand Meta-CLIP H2000xB1000 mm RAL7035 Vollblech


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Rückwand Meta-CLIP H2000xB1000 mm RAL7035 Vollblech
Rückwand Meta-CLIP H2000xB1000 mm RAL7035 Vollblech
Rückwand Meta-CLIP H2000xB1000 mm RAL7035 Vollblech
Artikel-Nr.:
     214B-7830401418
Hersteller:
     META
Herst.-Nr.:
     20073633
EAN/GTIN:
     4026212111019
Suchbegriffe:
Palettenregalrückwand
Rückwand für Palettenregal
Lagerregalrückwand
Rückwand Lagerregal
Vollblech-Rückwand META CLIP Lieferung: Inklusive Befestigungsmaterial.
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Gewicht:
10,925 kg
Made in Germany:
ja
Herstellerartikelnummer:
20073633
Herstellername:
META-Regalbau GmbH & Co. KG
Höhe:
2000 mm
Oberfläche:
RAL 7035 lichtgrau
für Fachbreite:
1000 mm
Weitere Suchbegriffe: Steck-Regal, Steckregal, Rückwand Steckregal, Steckregalrückwand, steckregal, Meta, Das, Lagersystem, Fachboden-Regale, Steckregale, Steckregal-Zubehör, Regale, Selbstbau-Systeme, Selbstbau-Regalsysteme, Rückwand, Lagerregal, Regalzubehör, Regal, Fachbodenregal, 7830401418, 30401418
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 82,25*
€ 105,64*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 77,49*
€ 105,65*
34 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 82,71*
€ 106,23*
Lager 214
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 85,93*
€ 114,78*
51 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 87,17*
€ 117,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 114,78*
€ 136,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 110,59*
€ 131,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 103,27*
€ 122,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 97,26*
€ 115,74
pro Stück
ab 25 Stück
€ 95,32*
€ 113,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 85,93*
€ 102,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.