Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rückwand Vollblech lichtgrau pulverbesch.H2000xTmm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     9587-9147456643
Hersteller:
     META
Herst.-Nr.:
     20073633
EAN/GTIN:
     4026212111019
Suchbegriffe:
Palettenregalrückwand
Rückwand für Palettenregal
Lagerregalrückwand
Rückwand Lagerregal
für Feldbreite 1000 mm · komplett mit Montagezubehör
Weitere Informationen:
Höhe:
2000 mm
Breite:
1000 mm
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Farbe:
lichtgrau, RAL 7035
Ausführung:
Vollblech
Weitere Suchbegriffe: Steck-Regal, Steckregal, Rückwand Steckregal, Steckregalrückwand, steckregal, Drahtrückwand, Drahtrückwände, Regal, Seitenlochwand, Seitenlochwände, Vollblechrückwand, Vollblech-Rückwände
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 82,25*
€ 105,64*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 77,49*
€ 105,65*
35 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 82,71*
€ 106,23*
17 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 85,93*
€ 114,78*
Lager 9587
52 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 87,17*
€ 117,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 9587
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 117,09*
€ 139,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 112,58*
€ 133,97
pro Stück
ab 3 Stück
€ 112,57*
€ 133,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 107,11*
€ 127,46
pro Stück
ab 8 Stück
€ 102,29*
€ 121,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 98,83*
€ 117,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 87,17*
€ 103,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 9587
Versand: Lager 9587
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9587
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.