Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckregal Meta-CLIP S3 B1000xT500xH2000 mm Anbaufeld 5 Böden RAL7035 Fachlast 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Steckregal Meta-CLIP S3 B1000xT500xH2000 mm Anbaufeld 5 Böden RAL7035 Fachlast 1
Steckregal Meta-CLIP S3 B1000xT500xH2000 mm Anbaufeld 5 Böden RAL7035 Fachlast 1
Steckregal Meta-CLIP S3 B1000xT500xH2000 mm Anbaufeld 5 Böden RAL7035 Fachlast 1
Steckregal Meta-CLIP S3 B1000xT500xH2000 mm Anbaufeld 5 Böden RAL7035 Fachlast 1
Steckregal Meta-CLIP S3 B1000xT500xH2000 mm Anbaufeld 5 Böden RAL7035 Fachlast 1
Steckregal Meta-CLIP S3 B1000xT500xH2000 mm Anbaufeld 5 Böden RAL7035 Fachlast 1
Steckregal Meta-CLIP S3 B1000xT500xH2000 mm Anbaufeld 5 Böden RAL7035 Fachlast 1
Steckregal Meta-CLIP S3 B1000xT500xH2000 mm Anbaufeld 5 Böden RAL7035 Fachlast 1
Artikel-Nr.:
     214B-7830401457
Hersteller:
     META
Herst.-Nr.:
     20088806
EAN/GTIN:
     4026212224290
Suchbegriffe:
Aktenregal
Aktenschraubregal
Aktensteckregal
Archiv-Steckregal
Steckregal META CLIP S3, Fachlast 100 kg, RAL 7035 lichtgrau • Oberfläche Böden/Rahmen: RAL 7035 lichtgrau • Rahmen: zerlegt • Raster Höhenverstellung: 25 mm • Aussteifung: Kreuzstrebe • Systemlochung im Fachboden: vorhanden (50-mm-Raster) • Einseitig nutzbar Hinweis: Tiefensteifen sind auch bei kunststoffbeschichteter Ausführung aus technischen Gründen immer verzinkt. Fachlastangeben gelten bei gleichmäßig verteilter Last. Feldlastangaben gelten für Regalzeilen mit 3 und mehr Feldern. Planmaße: Grundregal: Nennlänge + 56 mm, Nenntiefe + 36 mm. Anbauregal: Nennlänge + 6 mm, Nenntiefe + 36 mm. Sicherheitshinweis: Regale mit dem Höhen-/Tiefenverhältnis >= 5 : 1 gegen Kippen sichern (Wand- oder Fußverankerung).
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Gewicht:
24,739 kg
Made in Germany:
ja
Herstellerartikelnummer:
20088806
Herstellername:
META-Regalbau GmbH & Co. KG
Höhe:
2000 mm
Ausführung:
Anbauregal
Breite:
1000 mm
Tiefe:
500 mm
Fachlast:
100 kg
Feldlast:
1100 kg
Bodenanzahl:
5
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 120,93*
€ 150,89*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 113,30*
€ 150,90*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 121,50*
€ 150,92*
8 Tage
25
Frei Haus
ab € 125,02*
€ 154,68*
Lager 214
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 125,33*
€ 162,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 162,47*
€ 193,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 158,13*
€ 188,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 145,70*
€ 173,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 140,95*
€ 167,73
pro Stück
ab 25 Stück
€ 138,13*
€ 164,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 125,33*
€ 149,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.