Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hohlprofil-Rahmen geschl.H2000xT500 mm RAL7035


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hohlprofil-Rahmen geschl.H2000xT500 mm RAL7035
Hohlprofil-Rahmen geschl.H2000xT500 mm RAL7035
Hohlprofil-Rahmen geschl.H2000xT500 mm RAL7035
Hohlprofil-Rahmen geschl.H2000xT500 mm RAL7035
Hohlprofil-Rahmen geschl.H2000xT500 mm RAL7035
Hohlprofil-Rahmen geschl.H2000xT500 mm RAL7035
Artikel-Nr.:
     214B-7830401574
Hersteller:
     META
Herst.-Nr.:
     20065869
EAN/GTIN:
     4026212084702
Suchbegriffe:
Regalrahmen
Regalseitenwand
Lagerregalseitenwand
Seitenwand Lagerregal
Vollwandrahmen geschlossen • Rahmen geschlossen • Ausführung geclincht ohne Füße • Ohne Abdeckkappen
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Made in Germany:
Ja
Herstellerartikelnummer:
20065869
Herstellername:
META-Regalbau GmbH & Co. KG
Höhe:
2000 mm
Oberfläche:
RAL 7035 lichtgrau
Tiefe:
500 mm
Weitere Suchbegriffe: Seitenwand Steckregal, Steckregalseitenwand, Steck-Regal, Steckregal, Steckregalstützrahmen, Stützrahmen Steckregal, meta regalrahmen, regalrahmen, steckregal h 2000mm, Rahmen, Lagerregal, Regalzubehör, Meta, Das, Lagersystem, Steckregale, Steckregal-Zubehör, Regale, Fachboden-Regale, Selbstbau-Systeme, Regal, Selbstbau-Regalsysteme, Fachbodenregal, 7830401574, 30401574
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 58,97*
€ 75,35*
11 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 59,31*
€ 75,78*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 55,95*
€ 76,65*
Lager 214
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 61,61*
€ 82,01*
13 Tage
16
Frei Haus
ab € 65,25*
€ 83,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,01*
€ 97,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,14*
€ 95,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,14*
€ 90,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,11*
€ 87,00
pro Stück
ab 25 Stück
€ 71,64*
€ 85,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,61*
€ 73,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.