Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seitenwand,f. Steckregal,HxT 2000x500mm,Stahl,RAL7035,Vollblech,Aufpreis


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
157556
157556
157556
Artikel-Nr.:
     711-157556
Hersteller:
     META
Herst.-Nr.:
     4026212084702
EAN/GTIN:
     4026212084702
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Regalrahmen
Regalseitenwand
Lagerregalseitenwand
Seitenwand Lagerregal
Seitenwand für Steckregal
  • Höhe x Tiefe 2000 x 500 mm
  • Aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau
  • fest verbunden
  • Vollblechwand
  • Aufpreis! Artikel nur zusammen mit Hauptprodukt bestellbar/lieferbar

Suchbegriffe:
Regal, Steckregal, Lagerregal, Fachbodenregal, Werkstatt-Regal, Systemsteckregal, Regalausbau

Weitere Informationen:
Marke:
META
Möbeltyp:
Regal
Regaltyp:
Zubehör
Regalzubehör:
Wand
für Regaltyp:
Steckregal
Wandtyp:
Seitenwand
Wand Ausführung:
Vollblech
Höhe:
2000 mm
Tiefe:
500 mm
Material:
Stahl
Material Verarbeitung:
fest verbunden
Oberfläche Wand:
pulverbeschichtet
Farbe Wand:
lichtgrau // RAL7035
Farbe Ausführung:
lichtgrau // RAL7035
Gewicht:
10.506 kg
Weitere Suchbegriffe: Seitenwand Steckregal, Steckregalseitenwand, Steck-Regal, Steckregal, Steckregalstützrahmen, Stützrahmen Steckregal, meta regalrahmen, regalrahmen, steckregal h 2000mm, Regal, Lagerregal, Fachbodenregal, Werkstatt-Regal, Systemsteckregal, Regalausbau
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 58,97*
€ 75,35*
11 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 59,31*
€ 75,78*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 55,95*
€ 76,65*
9 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 61,61*
€ 82,01*
Lager 711
16
Frei Haus
ab € 65,25*
€ 83,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,48*
€ 99,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,06*
€ 97,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,57*
€ 94,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,10*
€ 91,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,25*
€ 77,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.