Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weitspannregal MINI-RACK B1400xT650xH3000 mm Anbaufeld 5 Stahlpaneele Fachlast 6


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Weitspannregal MINI-RACK B1400xT650xH3000 mm Anbaufeld 5 Stahlpaneele Fachlast 6
Weitspannregal MINI-RACK B1400xT650xH3000 mm Anbaufeld 5 Stahlpaneele Fachlast 6
Weitspannregal MINI-RACK B1400xT650xH3000 mm Anbaufeld 5 Stahlpaneele Fachlast 6
Weitspannregal MINI-RACK B1400xT650xH3000 mm Anbaufeld 5 Stahlpaneele Fachlast 6
Weitspannregal MINI-RACK B1400xT650xH3000 mm Anbaufeld 5 Stahlpaneele Fachlast 6
Weitspannregal MINI-RACK B1400xT650xH3000 mm Anbaufeld 5 Stahlpaneele Fachlast 6
Weitspannregal MINI-RACK B1400xT650xH3000 mm Anbaufeld 5 Stahlpaneele Fachlast 6
Artikel-Nr.:
     214B-7830401842
Hersteller:
     META
Herst.-Nr.:
     20051319
EAN/GTIN:
     4026212058529
Suchbegriffe:
Anbau-Regal
Anbauregal
Grund-Regal
Grundregal
Weitspannregal META MINI-RACK mit Stahlpaneelen • Oberfläche: sendzimirverzinkt • Anzahl/Typ Fachböden: 3 x Stahlpaneele • Raster-Höhenverstellung: 50 mm • Aussteifung: Holme • Beidseite nutzbar Hinweis: Die angegebenen Lasten gelten für gleichmäßig verteilte Lasten je Regalboden. Planungshinweis: Grundregal: Nennlänge + 107 mm. Anbauregal: Nennlänge + 51 mm. Sicherheitshinweis: Regale mit einem Höhen/Tiefen-Verhältnis größer als 5:1 müssen gegen Kippen gesichert werden.
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Gewicht:
100,906 kg
Made in Germany:
ja
Herstellerartikelnummer:
20051319
Herstellername:
META-Regalbau GmbH & Co. KG
Ausführung:
Grundregal
Fachlast:
600 kg
Feldlast:
4350 kg
Regalhöhe:
3000 mm
Maße Fachboden B x T:
1400 x 650 mm
Fachböden:
5
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 487,36*
€ 550,75*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 452,87*
€ 550,76*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 486,74*
€ 553,56*
Lager 214
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 510,21*
€ 595,54*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 536,84*
€ 606,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 595,54*
€ 708,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 583,15*
€ 693,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 560,82*
€ 667,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 545,73*
€ 649,42
pro Stück
ab 25 Stück
€ 534,82*
€ 636,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 510,21*
€ 607,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.