Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weitspannregal MINI-RACK B1400xT800xH2500 mm Anbaufeld 4 Stahlpaneele Fachlast 6


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Weitspannregal MINI-RACK B1400xT800xH2500 mm Anbaufeld 4 Stahlpaneele Fachlast 6
Weitspannregal MINI-RACK B1400xT800xH2500 mm Anbaufeld 4 Stahlpaneele Fachlast 6
Weitspannregal MINI-RACK B1400xT800xH2500 mm Anbaufeld 4 Stahlpaneele Fachlast 6
Weitspannregal MINI-RACK B1400xT800xH2500 mm Anbaufeld 4 Stahlpaneele Fachlast 6
Weitspannregal MINI-RACK B1400xT800xH2500 mm Anbaufeld 4 Stahlpaneele Fachlast 6
Weitspannregal MINI-RACK B1400xT800xH2500 mm Anbaufeld 4 Stahlpaneele Fachlast 6
Weitspannregal MINI-RACK B1400xT800xH2500 mm Anbaufeld 4 Stahlpaneele Fachlast 6
Artikel-Nr.:
     214B-7830401844
Hersteller:
     META
Herst.-Nr.:
     20051277
EAN/GTIN:
     4026212058109
Suchbegriffe:
Anbau-Regal
Anbauregal
Grund-Regal
Grundregal
Weitspannregal META MINI-RACK mit Stahlpaneelen • Oberfläche: sendzimirverzinkt • Anzahl/Typ Fachböden: 3 x Stahlpaneele • Raster-Höhenverstellung: 50 mm • Aussteifung: Holme • Beidseite nutzbar Hinweis: Die angegebenen Lasten gelten für gleichmäßig verteilte Lasten je Regalboden. Planungshinweis: Grundregal: Nennlänge + 107 mm. Anbauregal: Nennlänge + 51 mm. Sicherheitshinweis: Regale mit einem Höhen/Tiefen-Verhältnis größer als 5:1 müssen gegen Kippen gesichert werden.
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Gewicht:
91,074 kg
Made in Germany:
ja
Herstellerartikelnummer:
20051277
Herstellername:
META-Regalbau GmbH & Co. KG
Ausführung:
Grundregal
Fachlast:
600 kg
Feldlast:
4350 kg
Regalhöhe:
2500 mm
Maße Fachboden B x T:
1400 x 800 mm
Fachböden:
4
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 428,65*
€ 489,69*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 398,17*
€ 489,70*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 429,13*
€ 492,36*
Lager 214
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 445,59*
€ 532,28*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 473,40*
€ 541,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 532,28*
€ 633,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 516,41*
€ 614,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 497,79*
€ 592,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 484,11*
€ 576,09
pro Stück
ab 25 Stück
€ 474,43*
€ 564,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 445,59*
€ 530,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.