Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Palettenbox m.4 Füßen 1200x1000x760mm,Klappe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Palettenbox m.4 Füßen 1200x1000x760mm,Klappe
Palettenbox m.4 Füßen 1200x1000x760mm,Klappe
Palettenbox m.4 Füßen 1200x1000x760mm,Klappe
Artikel-Nr.:
     214B-7830403423
Hersteller:
     Alpha Paletten & Boxen
Herst.-Nr.:
     1134
EAN/GTIN:
     4053569157278
Suchbegriffe:
Palettenbox
palettenbox 1200 x 1000
palettenbox
alpha paletten & boxen palettenbox
Palettenbox • Material: Polyethylen, formstabil, schlagfest, recycelbar und lebensmittelecht • Witterungsbeständig und UV-stabil, resistent gegen die meisten Säuren und Laugen • Glatte Innenwände für leichte Reinigung • Temperaturbeständig: von –40 °C bis +60 °C • Farbe: grau • Ineinander schachtelbar
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Israel
Ausführung:
4 Füße, 1 Seite geschlossen, inkl. Entnahmeklappe, Boden geschlossen
Volumen:
610 l
Traglast statisch:
4500 kg
Maße außen/innen L x B x H:
1200 x 1000 x 760/1110 x 910 x 605 mm
Weitere Suchbegriffe: Kunststoff-Palette, Palette, Transportbox, Lager-, und, Transportpalette, 7830403423, 30403423
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 265,37*
€ 320,43*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 276,58*
€ 320,43*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 287,85*
€ 332,48*
Lager 214
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 297,20*
€ 358,36*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 313,18*
€ 362,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 358,36*
€ 426,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 351,31*
€ 418,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 336,33*
€ 400,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 329,18*
€ 391,72
pro Stück
ab 25 Stück
€ 322,60*
€ 383,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 297,20*
€ 353,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.