Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Palettenbox m.4 Füßen 1200x1000x760mm,Klappe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Palettenbox m.4 Füßen 1200x1000x760mm,Klappe
Palettenbox m.4 Füßen 1200x1000x760mm,Klappe
Palettenbox m.4 Füßen 1200x1000x760mm,Klappe
Artikel-Nr.:
     4012-1389591
Hersteller:
     Alpha Paletten & Boxen
Herst.-Nr.:
     1134
EAN/GTIN:
     4053569157278
Suchbegriffe:
Palettenbox
palettenbox 1200 x 1000
palettenbox
alpha paletten & boxen palettenbox
Palettenbox

• Material: Polyethylen, formstabil, schlagfest, recycelbar und lebensmittelecht
• Witterungsbeständig und UV-stabil, resistent gegen die meisten Säuren und Laugen
• Glatte Innenwände für leichte Reinigung
• Temperaturbeständig: von –40 °C bis +60 °C
• Farbe: grau
• Ineinander schachtelbar
Weitere Informationen:
Ausführung:
4 Füße, 1 Seite geschlossen, inkl. Entnahmeklappe, Boden geschlossen
Volumen:
610 l
Maße außen/innen L x B x H:
1200 x 1000 x 760/1110 x 910 x 605 mm
Traglast dynamisch:
450 kg
Traglast statisch:
4500 kg
Gewicht:
38,5 kg
Markenname:
neutrale Produktlinie
Lieferbedingungen:
48h
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 265,37*
€ 320,43*
Lager 4012
unbekannt
Frei Haus
ab € 276,58*
€ 320,43*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 287,85*
€ 332,48*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 297,20*
€ 358,36*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 313,18*
€ 362,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 320,43*
€ 381,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 318,41*
€ 378,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 306,36*
€ 364,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 302,22*
€ 359,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 276,58*
€ 329,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.