Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hohlprofil-Rahmen offen H2500xT500 mm RAL7035


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hohlprofil-Rahmen offen H2500xT500 mm RAL7035
Hohlprofil-Rahmen offen H2500xT500 mm RAL7035
Hohlprofil-Rahmen offen H2500xT500 mm RAL7035
Hohlprofil-Rahmen offen H2500xT500 mm RAL7035
Hohlprofil-Rahmen offen H2500xT500 mm RAL7035
Hohlprofil-Rahmen offen H2500xT500 mm RAL7035
Artikel-Nr.:
     214B-7830411340
Hersteller:
     META
Herst.-Nr.:
     20064497
EAN/GTIN:
     4026212082876
Suchbegriffe:
Regalrahmen
Schwerlastregal
Schwerlastschraubregal
Schwerlaststeckregal
Hohlprofil-Rahmen offen • Rahmen offen • Ausführung geclincht ohne Füße • Ohne Abdeckkappen
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Made in Germany:
Ja
Herstellerartikelnummer:
20064497
Herstellername:
META-Regalbau GmbH & Co. KG
Höhe:
2500 mm
Oberfläche:
RAL 7035 lichtgrau
Tiefe:
500 mm
Weitere Suchbegriffe: Schwerlastregal Stützrahmen, Stützrahmen für Schwerlastregal, Steckregalstützrahmen, Stützrahmen Steckregal, schwerlastregal meta, schwerlastregal, schwerlastregal höhe 2,5m, Lagerregal, Regalzubehör, Meta, Das, Lagersystem, Steckregale, Steckregal-Zubehör, Regale, Fachboden-Regale, Selbstbau-Systeme, Regal, Steckregal, Hohlprofil-Rahmen, Selbstbau-Regalsysteme, Fachbodenregal, 7830411340, 30411340
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 43,97*
€ 57,97*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 42,03*
€ 60,64*
Lager 214
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 46,01*
€ 62,86*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 53,96*
€ 69,89*
7 Tage
unbekannt
€ 5,45*
ab € 59,10*
€ 76,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,86*
€ 74,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,43*
€ 71,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,50*
€ 68,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,16*
€ 66,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,51*
€ 63,68
pro Stück
ab 25 Stück
€ 52,45*
€ 62,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,01*
€ 54,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.