Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weitspannregal MINI-RACK B1400xT650xH2500 mm Anbaufeld 4 Stahlpaneele Fachlast 6


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Weitspannregal MINI-RACK B1400xT650xH2500 mm Anbaufeld 4 Stahlpaneele Fachlast 6
Weitspannregal MINI-RACK B1400xT650xH2500 mm Anbaufeld 4 Stahlpaneele Fachlast 6
Weitspannregal MINI-RACK B1400xT650xH2500 mm Anbaufeld 4 Stahlpaneele Fachlast 6
Weitspannregal MINI-RACK B1400xT650xH2500 mm Anbaufeld 4 Stahlpaneele Fachlast 6
Weitspannregal MINI-RACK B1400xT650xH2500 mm Anbaufeld 4 Stahlpaneele Fachlast 6
Weitspannregal MINI-RACK B1400xT650xH2500 mm Anbaufeld 4 Stahlpaneele Fachlast 6
Weitspannregal MINI-RACK B1400xT650xH2500 mm Anbaufeld 4 Stahlpaneele Fachlast 6
Artikel-Nr.:
     214B-7830411841
Hersteller:
     META
Herst.-Nr.:
     20051275
EAN/GTIN:
     4026212058086
Suchbegriffe:
Anbau-Regal
Anbauregal
Mini-Rack Regal
Regal Mini-Rack
Weitspannregal META MINI-RACK mit Stahlpaneelen • Oberfläche: sendzimirverzinkt • Anzahl/Typ Fachböden: 3 x Stahlpaneele • Raster-Höhenverstellung: 50 mm • Aussteifung: Holme • Beidseite nutzbar Hinweis: Die angegebenen Lasten gelten für gleichmäßig verteilte Lasten je Regalboden. Planungshinweis: Grundregal: Nennlänge + 107 mm. Anbauregal: Nennlänge + 51 mm. Sicherheitshinweis: Regale mit einem Höhen/Tiefen-Verhältnis größer als 5:1 müssen gegen Kippen gesichert werden.
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Gewicht:
70,288 kg
Made in Germany:
ja
Herstellerartikelnummer:
20051275
Herstellername:
META-Regalbau GmbH & Co. KG
Ausführung:
Anbauregal
Fachlast:
600 kg
Feldlast:
4350 kg
Regalhöhe:
2500 mm
Maße Fachboden B x T:
1400 x 650 mm
Fachböden:
4
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 348,10*
€ 406,90*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 323,03*
€ 406,92*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 347,92*
€ 408,96*
24 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 368,44*
€ 429,56*
Lager 214
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 362,97*
€ 438,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 438,31*
€ 521,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 423,90*
€ 504,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 406,37*
€ 483,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 395,56*
€ 470,72
pro Stück
ab 25 Stück
€ 387,64*
€ 461,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 362,97*
€ 431,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.