Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weitspannregal MINI-RACK B1400xT1050xH2200 mm Anbaufeld 3 Stahlpaneele Fachlast


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Weitspannregal MINI-RACK B1400xT1050xH2200 mm Anbaufeld 3 Stahlpaneele Fachlast
Weitspannregal MINI-RACK B1400xT1050xH2200 mm Anbaufeld 3 Stahlpaneele Fachlast
Weitspannregal MINI-RACK B1400xT1050xH2200 mm Anbaufeld 3 Stahlpaneele Fachlast
Weitspannregal MINI-RACK B1400xT1050xH2200 mm Anbaufeld 3 Stahlpaneele Fachlast
Weitspannregal MINI-RACK B1400xT1050xH2200 mm Anbaufeld 3 Stahlpaneele Fachlast
Weitspannregal MINI-RACK B1400xT1050xH2200 mm Anbaufeld 3 Stahlpaneele Fachlast
Weitspannregal MINI-RACK B1400xT1050xH2200 mm Anbaufeld 3 Stahlpaneele Fachlast
Artikel-Nr.:
     214B-7830411846
Hersteller:
     META
Herst.-Nr.:
     20051234
EAN/GTIN:
     4026212057683
Suchbegriffe:
Anbau-Regal
Anbauregal
Mini-Rack Regal
Regal Mini-Rack
Weitspannregal META MINI-RACK mit Stahlpaneelen • Oberfläche: sendzimirverzinkt • Anzahl/Typ Fachböden: 3 x Stahlpaneele • Raster-Höhenverstellung: 50 mm • Aussteifung: Holme • Beidseite nutzbar Hinweis: Die angegebenen Lasten gelten für gleichmäßig verteilte Lasten je Regalboden. Planungshinweis: Grundregal: Nennlänge + 107 mm. Anbauregal: Nennlänge + 51 mm. Sicherheitshinweis: Regale mit einem Höhen/Tiefen-Verhältnis größer als 5:1 müssen gegen Kippen gesichert werden.
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Gewicht:
72,262 kg
Made in Germany:
ja
Herstellerartikelnummer:
20051234
Herstellername:
META-Regalbau GmbH & Co. KG
Ausführung:
Anbauregal
Fachlast:
600 kg
Feldlast:
4350 kg
Regalhöhe:
2200 mm
Maße Fachboden B x T:
1400 x 1050 mm
Fachböden:
3
Weitere Suchbegriffe: Paletten-Regal, Palettenregal, Regal Speed-Rack, Speed-Rack Regal, Lagerregal Metallplatte, Lagerregal Stahlpaneele, Metallplatte Lagerregal, Stahlpaneele Lagerregal, Breitfachregal, Großfachregal, Weitspannregal, Weitspannsteckregal, palettenregal, Weitspannregale, Meta, Lagerregal, Regale, Das, Lagersystem, Regal, Steckregal, Steckregale, 7830411846, 30411846
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 334,39*
€ 392,49*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 312,63*
€ 392,50*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 336,71*
€ 394,48*
Lager 214
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 351,03*
€ 423,77*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 372,13*
€ 430,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 423,77*
€ 504,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 408,51*
€ 486,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 391,29*
€ 465,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 381,55*
€ 454,04
pro Stück
ab 25 Stück
€ 373,91*
€ 444,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 351,03*
€ 417,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.