Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lagergestell verzinkt B1200xT1000xH600 mm Nutzlast1,5t Auflast4,5t mit Eckpfoste


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lagergestell verzinkt B1200xT1000xH600 mm Nutzlast1,5t Auflast4,5t mit Eckpfoste
Lagergestell verzinkt B1200xT1000xH600 mm Nutzlast1,5t Auflast4,5t mit Eckpfoste
Lagergestell verzinkt B1200xT1000xH600 mm Nutzlast1,5t Auflast4,5t mit Eckpfoste
Lagergestell verzinkt B1200xT1000xH600 mm Nutzlast1,5t Auflast4,5t mit Eckpfoste
Artikel-Nr.:
     214B-7830412933
Hersteller:
     Hesonwerk
Herst.-Nr.:
     2163-4-42
EAN/GTIN:
     4053569159487
Suchbegriffe:
Lager- und Transportgestell
Lagergestell
Transportgestell
lagergestell heson
Lagergestell, Modell 21/63 • Vierseitig offen • Kranbar • Robuste Konstruktion mit trapezgesicktem Boden, längsseitigem U-Rahmen und starken Eckpfosten als Kastenprofil mit Knotenblechfunktion • Material: Stahlblech
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Made in Germany:
ja
Nutzlast:
1,5 t
Oberfläche:
verzinkt
Maße L1 x B1:
1200 x 1000 mm
Stapelhöhe H1:
600 mm
Füllhöhe H2:
450 mm
Einfahrmaß L2 x B2:
1060 x 730 mm
Weitere Suchbegriffe: lager- und transportgestell, Schwerlast-Transportgestell, Transportbehälter, 7830412933, 30412933
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 334,36*
€ 387,36*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 335,48*
€ 387,36*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 351,41*
€ 404,60*
Lager 214
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 363,66*
€ 436,40*
49 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 413,85*
€ 474,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 436,40*
€ 519,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 428,92*
€ 510,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 410,27*
€ 488,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 399,67*
€ 475,61
pro Stück
ab 25 Stück
€ 391,66*
€ 466,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 363,66*
€ 432,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.