Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lagergestell 2163,verzinkt. 1,5t, 1200x1000x600mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lagergestell 2163,verzinkt. 1,5t, 1200x1000x600mm
Lagergestell 2163,verzinkt. 1,5t, 1200x1000x600mm
Artikel-Nr.:
     6C8MS-778137
Hersteller:
     Hesonwerk
Herst.-Nr.:
     2163-4-42
EAN/GTIN:
     4053569159487
Suchbegriffe:
Lager- und Transportgestell
Lagergestell
Transportgestell
lagergestell heson
Lagergestell, verzinkt

Robuste Stahlblech-Konstruktion
Mit trapezgesicktem Boden, längsseitigem U-Rahmen und starken Eckpfosten als Kastenprofil mit Knotenblechfunktion.
Kranbar.
Weitere Informationen:
Abmessung L1xB1:
1200x1000 mm
Stapelhöhe H1:
600 mm
Füllhöhe H2:
450 mm
Einfahrmaß L2xB2:
1060x730 mm
Maß über Taschen L3xB3:
1235x1035 mm
Nutzlast:
1,5 t
Auflast:
4,5 t
Made in Germany:
ja
Weitere Suchbegriffe: lager- und transportgestell, 30412933
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 334,36*
€ 387,36*
Lager 6C8MS
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 335,48*
€ 387,36*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 351,41*
€ 404,60*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 363,66*
€ 436,40*
49 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 413,85*
€ 474,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 387,36*
€ 460,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 384,91*
€ 458,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 372,81*
€ 443,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 366,52*
€ 436,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 335,48*
€ 399,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.