| |
|
| Artikel-Nr.: 214B-7830414962 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 4026359009149 EAN/GTIN: 4026359009149 |
| |
|
| | |
| PVC-Packband F234, fadenverstärkt • Naturkautschukkleber • Polyvenylchlorid (PVC) Packfilm • Fadenverstärkt • Reißfest • 3 Längsfäden • 1 Sinusfaden • Hohe Weiterreißfestigkeit • Für mittelschwere Verpackungen Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | Europ. Gemein. | Gewicht: | 0,25 kg | Stärke: | 0,06 mm | Farbe: | braun | Länge: | 66 m | Breite: | 50 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: PVC-Band, PVC-Klebeband, PVC-Packband, Packband, Packklebeband, Paket-Klebeband, Paketband, Paketierband, Paketklebeband, Verpackungsklebeband, pvc-packband braun, pvc packband, paket-klebeband 50 mm, QR4030235, Klebeband, Abroller, Handabroller, Klebeband-Abroller, Gewebebänder, Klebebänder, PVC-Warnband, Packbänder, für, Warnband, 4026359009149, 7830414962, 30414962 |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | pro Rolle | € 6,90* | ab € 3,43* | € 5,00* | | | | Lager 214 | | | | 6 | | pro Rolle | € 4,30* | ab € 4,23* | € 5,80* | | | | | | 18 Tage | | | 6 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 4,53* | € 5,96* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | pro Rolle | € 4,79* | ab € 4,25* | € 6,08* | | | | | 9 Tage | | | 1 | | pro Rolle | € 4,95* | ab € 4,31* | € 6,14* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Rolle enthält 66 Meter (ab € 0,0641* pro Meter) | Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Rollen | Mindestbestellmenge: 6 Rollen ( entspricht € 34,80* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|