Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbrücke Aluminium 7 Stk. A.B400xT80xH20 mm 1 Kammer H16xB18 mm schwarz/gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kabelbrücke Aluminium 7 Stk. A.B400xT80xH20 mm 1 Kammer H16xB18 mm schwarz/gelb
Kabelbrücke Aluminium 7 Stk. A.B400xT80xH20 mm 1 Kammer H16xB18 mm schwarz/gelb
Artikel-Nr.:
     214B-7830415187
Hersteller:
     Ewald Hildebrandt
Herst.-Nr.:
     47762
EAN/GTIN:
     4250619600771
Suchbegriffe:
Fußbodenkanal
Kabelabdeckhaube
Kabelabdeckung
Kabelbrücke
Alu-Kabelbrücke • Schutz für Kabel und Leitungen • Kabel, Rohre und Schläuche werden von unten eingelegt • Einsatzbereich: Lager- und Werkstattbereiche, Verkaufsflächen und Büroräume • Material: Aluminium Lieferung: Set mit Clip-Profil und Doppelklebeband.
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Gewicht:
1,2 kg
Farbe:
schwarz-gelb
Made in Germany:
ja
Maße B x L:
3 St. à 80 x 400 mm
Ausführung:
Kabelbrücke
Maße B x T x H:
3 St. à 400 x 80 x 20 mm
Kammermaße:
16 x 18 mm
Weitere Suchbegriffe: Installationskanal, Kabelkanal, Leitungsführungskanal, Wand und Deckenkanal, eha kabelbrücke gelb/schwarz, fußbodenkanal, eha kabelbrücke, Aluminium-Kabelbrücke, Aufbodenkanal, Stolperschutz, 7830415187, 30415187
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 214
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 55,40*
€ 75,16*
20 Tage
unbekannt
€ 5,99*
ab € 60,31*
€ 78,09*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 60,88*
€ 78,29*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 61,99*
€ 79,95*
4 Tage
unbekannt
€ 5,45*
ab € 63,18*
€ 81,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,16*
€ 89,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,21*
€ 83,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,05*
€ 78,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,37*
€ 75,41
pro Stück
ab 25 Stück
€ 62,10*
€ 73,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,40*
€ 65,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ewald Hildebrandt
47712
ab € 47,22*
Ähnlich
Ewald Hildebrandt
47732
ab € 47,33*
Ähnlich
Ewald Hildebrandt
47711
ab € 50,00*
Ähnlich
Ewald Hildebrandt
47731
ab € 49,98*
Ähnlich
Ewald Hildebrandt
47721
ab € 44,85*
Ähnlich
Ewald Hildebrandt
47761
ab € 56,31*
Ähnlich
Ewald Hildebrandt
47751
ab € 44,94*
Ähnlich
Ewald Hildebrandt
47741
ab € 55,11*
Ähnlich
Ewald Hildebrandt
47742
ab € 52,32*
Ähnlich
Ewald Hildebrandt
47752
ab € 45,83*
Ähnlich
Ewald Hildebrandt
47722
ab € 45,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.