| |
|
| Artikel-Nr.: 214B-7830415212 Herst.-Nr.: 5011010 EAN/GTIN: 4053569135436 |
| |
|
| | |
| Faltkarton, 1-wellig, für Güter bis 30 kg • Farbe: braun • Zum Verschließen mit herkömmlichem Klebeband • Höhenrillung: bis zur Höhenrillung einschneiden, umklappen, fertig Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | Deutschland | Made in Germany: | ja | Tragkraft: | 20 kg | Innenmaß B x T x H: | 305 x 215 x 180 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Wellpapp Faltschachtel, Wellpappe Faltbox, Wellpappe Faltkarton, Wellpappe Faltschachtel, FEFCO-0201, Fefco0201, Kartonagen nach FEFCO-0201, Kartons nach FEFCO-0201, Briefbox, Post-Box, Postbox, Postkarton, Postpaket, Postversandkarton, fefco 0201, Karton, Wellpappkarton, Pappkarton, Kartonage, 7830415212, 30415212 |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 34,93* | € 45,95* | | | | Lager 214 | | | | | | € 4,30* | ab € 34,30* | € 47,21* | | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 35,70* | € 48,57* | | | | | 18 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 38,93* | € 51,23* | | | | | 19 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 40,24* | € 53,96* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,686* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|