Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Palettencon. 2wel.,VE10 1180x780x765mm, Q 2.40BC


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Palettencon. 2wel.,VE10 1180x780x765mm, Q 2.40BC
Palettencon. 2wel.,VE10 1180x780x765mm, Q 2.40BC
Palettencon. 2wel.,VE10 1180x780x765mm, Q 2.40BC
Artikel-Nr.:
     214B-7830415284
Hersteller:
     TransPak
Herst.-Nr.:
     5052001
EAN/GTIN:
     4053569137539
Suchbegriffe:
FEFCO-0201
Fefco0201
Kartonagen nach FEFCO-0201
Kartons nach FEFCO-0201
Palettencontainer • Stabile 2-wellige Wellpappe • Groß und stabil für hohe Belastungen • Mehrfach verwendbar Hinweis: Passend für Euro-Norm-, Inka- und handelsübliche Display-Paletten. Platzsparende Lagerung durch flach liegende Anlieferung.
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Inhalt:
0,70 m³
Made in Germany:
ja
Höhe:
765 mm
Tragkraft:
40 kg
Länge:
1180 mm
Breite:
780 mm
Palettenmaß:
1 Euro
Innenmaß B x T x H:
1180 x 780 x 765 mm
Angebote (8)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 314,26*
€ 362,32*
13 Tage
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 320,31*
€ 369,68*
18 Tage
nicht lagernd
pro Packung
Frei Haus
ab € 328,71*
€ 377,27*
Lager 214
nicht lagernd
pro Packung
Frei Haus
ab € 316,70*
€ 377,39*
15 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 349,06*
€ 399,45*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 377,39*
€ 449,09
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 372,97*
€ 443,83
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 356,37*
€ 424,08
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 348,44*
€ 414,64
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 341,47*
€ 406,35
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 316,70*
€ 376,87
pro Packung
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.