Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Verpackung, Versand
>
Folien, Beutel, Säcke
>
Beutel
>
Flachbeutel
>
Artikel
PE-Flachbeutel,VE2000, 160x250mm, 25my, transp.
Menge:
Kartonage
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
214B-7830415381
Hersteller:
TransPak
Herst.-Nr.:
8160066
EAN/GTIN:
4053569148702
Suchbegriffe:
Flach-Beutel
Flachbeutel
PE-Beutel
pe-beutel 16 x 25 cm
Flachbeutel, Stärke 25 µm • PE-Qualität, reißfest • Breite: offene Seite • Schutz vor Staub und Verschmutzung • Lebensmittelrechtlich unbedenklich, gem. EU-Richtlinie 76/769 EWG und 2002/95/EG werden weder Weichmacherstoffe noch Blei, Quecksilber, polybromierte Biphenyle, Cadmium, sechswertiges Chrom und polybromierter Diphenylether eingesetzt • Frei von Kieselsäure (Silicic Acid) Hinweis: Auf Anfrage auch bedruckt lieferbar.
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Stärke:
25 µm
Länge:
250 mm
Breite:
160 mm
... >
Beutel
>
neutrale Produktlinie
>
Flachbeutel, Stärke 25 µm
Weitere Suchbegriffe:
pe-beutel
,
pe-beutel 25µ
,
Schnellverschlussbeutel
,
Packmittel
,
PE-Flachbeutel
,
Druckverschlussbeutel
,
7830415381
,
30415381
Angebote
(9)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 4012
12 Tage
nicht lagernd
pro Kartonage
€ 6,90*
ab € 37,53*
€ 48,19*
Lager 214
16 Tage
nicht lagernd
pro Kartonage
€ 4,30*
ab € 37,23*
€ 49,53*
Lager 6C8MS
15 Tage
nicht lagernd
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 41,02*
€ 52,62*
Lager 214
10 Tage
nicht lagernd
pro Kartonage
€ 4,30*
ab € 43,30*
€ 56,70*
Lager 8670
8 Tage
nicht lagernd
pro Kartonage
€ 4,90*
ab € 44,76*
€ 57,72*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Kartonage
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 49,53*
€ 58,94
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 48,66*
€ 57,91
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 45,44*
€ 54,07
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 44,48*
€ 52,93
pro Kartonage
ab 20 Kartonagen
€ 42,89*
€ 51,04
pro Kartonage
ab 25 Kartonagen
€ 42,03*
€ 50,02
pro Kartonage
ab 3000 Kartonagen
€ 37,23*
€ 44,30
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1.000 Stück (ab € 0,03723* pro Stück)
Lagerstand:
Lager 214
Versand:
Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 214
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen