Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PE-Flachbeutel,VE1000, 160x250mm, 25my, transp.


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
PE-Flachbeutel,VE1000, 160x250mm, 25my, transp.
PE-Flachbeutel,VE1000, 160x250mm, 25my, transp.
Artikel-Nr.:
     6C8MS-781332
Hersteller:
     TransPak
Herst.-Nr.:
     4053569148702
EAN/GTIN:
     4053569148702
Suchbegriffe:
Flach-Beutel
Flachbeutel
PE-Beutel
pe-beutel 16 x 25 cm
Flachbeutel

Schutz vor Staub und Verschmutzung
PE-Qualität: 25 und 50 µm, reißfest.
Lebensmittelrechtlich unbedenklich auf Anfrage erhältlich.
Gem. EU-Richtlinie 76/769 EWG und 2002/95/EG werden weder Weichmacherstoffe noch Blei, Quecksilber, polybromierte Biphenyle, Cadmium, sechswertiges Chrom und polybromierter Diphenylether eingesetzt.

Auf Anfrage auch bedruckt lieferbar.

Breite offene Seite.
Weitere Informationen:
Breite:
160 mm
Länge:
250 mm
Stärke:
25 µm
Markenname:
neutrale Produktlinie
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: pe-beutel, pe-beutel 25µ, 30415381, PE-Flachbeutel,VE1000, 160x250mm, 25my, transp.
Angebote (9)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
pro Kartonage
€ 6,90*
ab € 37,53*
€ 48,19*
16 Tage
nicht lagernd
pro Kartonage
€ 4,30*
ab € 37,23*
€ 49,53*
Lager 6C8MS
nicht lagernd
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 41,02*
€ 52,62*
10 Tage
nicht lagernd
pro Kartonage
€ 4,30*
ab € 43,30*
€ 56,70*
8 Tage
nicht lagernd
pro Kartonage
€ 4,90*
ab € 44,76*
€ 57,72*
Menge:  Kartonage  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 52,62*
€ 62,62
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 52,17*
€ 62,08
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 49,35*
€ 58,73
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 48,10*
€ 57,24
pro Kartonage
ab 20 Kartonagen
€ 46,19*
€ 54,97
pro Kartonage
ab 3000 Kartonagen
€ 41,02*
€ 48,81
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1.000 Stück (ab € 0,04102* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.