Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Messgeräte Prüfgeräte
>
Mechanische Messgrößen
>
Waagen
>
Laborwaage
>
Präzisionswaage
>
Artikel
Kompaktwaage bis 15 kg Ablesbarkeit 0,2 g
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
214B-7830421055
Hersteller:
Kern
Herst.-Nr.:
CPB 15K0.2N
EAN/GTIN:
4332163695271
Suchbegriffe:
Industriewaage
Kompaktwaage
Präzisionswaage
Tierwaage
Zählwaage Typ CPB • Programmierbare Zähl- und Kontrollwaage Für nicht eichpflichtige Wägungen. Ziel-Stückzahl programmierbar, Zählsummenspeicher. Mit Ladestand-Anzeige. • 3 Anzeigefenster Gewichtsanzeige, Referenzgewicht, Stückzahl. Großes LCD-Display. Hintergrundbeleuchtung. • Akku-Pack Nicht im Lieferumfang enthalten! Bitte separat bestellen.
Weitere Informationen:
Typ:
CPB 15K 0.2N
Herstellerartikelnummer:
CPB 15K0.2N
Herstellername:
Kern & Sohn GmbH
Gewicht:
3,2 kg
Maße B x T x H:
315 x 350 x 125 mm
... >
Zählwaagen
>
KERN
>
Zählwaage Typ CPB
Weitere Suchbegriffe:
Veterinärwaage
,
Zählwaage
,
zählwaagen kern
,
zählwaage
,
Industriewaagen
,
Laborwaage
,
Zählwaagen
,
Waage
,
Wiegesystem
,
Kompaktwaagen
,
Waagen
,
Plattformwaagen
,
7830421055
,
30421055
Angebote
(43)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 615
Frei Haus
ab € 177,51*
€ 202,94*
Lager 3551
4 Tage
11
€ 7,95*
ab € 183,11*
€ 202,95*
Lager 4012
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 183,53*
€ 203,35*
Lager 6C8MS
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 189,01*
€ 210,08*
Lager 214
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 199,29*
€ 224,47*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 224,47*
€ 267,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 219,74*
€ 261,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 207,09*
€ 246,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 204,14*
€ 242,93
pro Stück
ab 25 Stück
€ 201,85*
€ 240,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 199,29*
€ 237,16
pro Stück
Lagerstand:
Lager 214
Versand:
Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 214
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kern RFS-A02 Taraschale aus Edelstahl
Kern
RFS-A02
€ 54,59*
Zubehör
LED-Ampel, für Waagen, BxTxH 100 x 180 x 300 mm.
Kern
CFS-A03
€ 253,05*
Zubehör
Matrix-Nadeldrucker, für Waagen, HxBxT 106 x 100 x 180 mm.
Kern
911-013
€ 368,57*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.