Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kern CPB 15K0.2N Zählwaage Wägebereich (max.) 15kg Ablesbarkeit 0.2g netzbetrieben Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-Q58901
Hersteller:
     Kern
Herst.-Nr.:
     CPB 15K0.2N
EAN/GTIN:
     4045761124387
Suchbegriffe:
Industriewaage
Kompaktwaage
Präzisionswaage
Tierwaage
Zählen leicht gemacht mit der Zählwaage CPB. Durch die automatische Referenzoptimierung wird stufenweise der Durchschnittswert des Teilegewichts verbessert - somit erreichen Sie sehr genaue Zählwerte. In dem großen Display werden gleichzeitig das Gesamtgewicht, das Referenzgewicht und Gesamtstückzahl angezeigt. Durch den Akkubetrieb (optional), die kompakte, flache Bauweise und das geringe Eigengewicht ist die Waage auch für den mobilen Einsatz geeiget. Es kann eine Zielstückzahl mit akustischem Alarm programmiert werden. Durch den Zählsummenspeicher können gleiche Zählteile in Gesamtstück und Gesamtgewicht aufsummiert werden. Der eingebaute Akku wird über ein integriertes Netzgerät geladen, somit kann die Waage ca. 90 Stunden ohne Hintergrundbeleuchtung betrieben werden.
Features:
Automatische Referenzoptimierung
Über Tastenblock programmierbar
Lieferumfang:
Netzteil · Bedienungsanleitung.
Weitere Informationen:
Höhe:
105 mm
Länge:
315 mm
Farbe:
grau
Breite:
350 mm
Gewicht:
4 kg
Typ:
CPB 15K0.2N
Wägebereich (max.):
15 kg
Stromversorgung:
netzbetrieben
Herstellerfarbe:
Silber
Spannungs-Versorgung (Details):
230 V/AC oder optionaler Akkupack
Material Wiege-Platte:
Edelstahl
Besonderheiten:
Kalibrierbar + Stückzählung
Wägeplatte (Länge):
225 mm
Ablesbarkeit:
0.2 g
Wägeplatte (Breite):
295 mm
Kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Produkt-Art:
Zählwaage
Angebote (39)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 178,50*
€ 204,52*
8 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 183,25*
€ 204,53*
4 Tage
14
Frei Haus
ab € 187,42*
€ 207,69*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 189,95*
€ 210,84*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 192,18*
€ 214,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 204,52*
€ 243,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 200,79*
€ 238,94
pro Stück
ab 3 Stück
€ 198,73*
€ 236,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 187,32*
€ 222,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 181,95*
€ 216,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 178,50*
€ 212,42
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 178,50* pro Paket)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kern
GAB-A04
ab € 28,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.