Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kranwaage HFD 6T-3IP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kranwaage HFD 6T-3IP
Kranwaage HFD 6T-3IP
Kranwaage HFD 6T-3IP
Kranwaage HFD 6T-3IP
Kranwaage HFD 6T-3IP
Kranwaage HFD 6T-3IP
Kranwaage HFD 6T-3IP
Kranwaage HFD 6T-3IP
Kranwaage HFD 6T-3IP
Artikel-Nr.:
     214B-7830421283
Hersteller:
     Kern
Herst.-Nr.:
     HFD 6T-3IP
EAN/GTIN:
     4045761229594
Suchbegriffe:
Gepäckwaage
Hängewaage
Kofferwaage
Dynafor
Kranwaage Modell HFD • Stabile Konstruktion, robuste Ausführung • Massiver Schäkel, nicht drehbar • Mit Dreibereichswaage, schaltet automatisch in den nächst höheren Wägebereich, hochauflösend • Waage entspricht mit dem Prüfzeichen TÜV den Anforderungen der Norm EN 13155 (Lose Lastaufnehmer/Bruchsicherheit) und EN 61010-1 (Elektrische Sicherheit) • Staub- und Spritzwasserschutz IP67 • Funk-Fernbedienung serienmäßig, Reichweite bis zu 20 m • Data HOLD-Funktion • Rücksetzen der Anzeige auf "0" bei belasteter Waage möglich • Großes Display mit 30 mm Ziffernhöhe, hell hinterleuchtend zum besseren Ablesen • Akkubetrieb intern, serienmäßig, Betriebsdauer bis zu 70 Stunden ohne Hinterleuchtung • Akku von außen zugänglich • Präzision: 0,2 % von (max) • Zulässige Umgebungstemperatur: -10 °C bis +40 °C • Geeignet zum Einsatz an verschiedenen Standorten z. B. Industrie, Produktion, Lager, Versand Lieferung: Batterie 12 V/23 A.
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
VR China
Gewicht:
17 kg
Typ:
HFD 6T-3IP
Herstellerartikelnummer:
HFD 6T-3IP
Herstellername:
Kern & Sohn GmbH
Maße B x T x H:
194 x 129 x 145 mm
Wägebereich max.:
1500/3000/6000 kg
Ablesbarkeit:
500/1000/2000 g
Netto-Gewicht ca.:
15 kg
Weitere Suchbegriffe: Kranhakenwaage, Kranwaage, Zugkraftmessgerät, hängewaage kern, hängewaage, kranwaagen eichfähig, Waage, 7830421283, 30421283
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 606,19*
€ 672,92*
3 Tage
14
Frei Haus
ab € 623,14*
€ 686,49*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 633,19*
€ 699,14*
Lager 214
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 631,58*
€ 725,24*
2 Tage
80
Frei Haus
ab € 677,08*
€ 803,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 725,24*
€ 863,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 701,55*
€ 834,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 669,29*
€ 796,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 657,80*
€ 782,78
pro Stück
ab 25 Stück
€ 644,65*
€ 767,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 631,58*
€ 751,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.