| |
|
| Artikel-Nr.: 7303-M6474 Herst.-Nr.: HFD 6T-3IP EAN/GTIN: 4045761229594 |
| |
|
| | |
| Kern HFD 6T-3IP Kranwaage - 6000Kg/2000g - IP67 Robuste, hochauflösende Kranwaage. - Wägebereich:1500 | 3000 | 6000 kg. - Ablesbarkeit: 500 | 1000 | 2000 g. - A:194 mm. - B:129 mm. - C:145 mm. - D:477 mm. - E:426 mm. - F:68,3 mm. - G:68,3 mm. KernHFD Serie. Die Waagen entsprechen mit dem Prüfzeichen TÜV den Anforderungen der Norm EN 13155 (Lose Lastaufnehmer) und EN 61010-1 (Elektrische Sicherheit). Die Modelle mit Zusatz IP67 verfügen über einen speziellen Staub- und Spritzwasserschutz nach Standard IP67 und eignen sich dadurch zum Einsatz in rauen Umgebungsbedingungen. Durch die stabile Konstruktion und robuste Ausführung ideal geeignet für den dauerhaften Einsatz im industriellen Umfeld. Hohe Mobilität: dank Akkubetrieb und kompakter Bauweise geeignet zum Einsatz an mehreren Standorten. Hold-Funktion: bei Wägestillstand wird die Gewichtsanzeige automatisch bis zur Betätigung der HOLD-Taste ''eingefroren''. Tarieren: Rücksetzen der Anzeige auf 0 bei belasteter Waage. Jetzt werden entnommene bzw. hinzugefügte Lasten direkt angezeigt. Funk-Fernbedienung serienmäßig. Reichweite ca. 20 m. Alle Funktionen (ausgenommen ON/OFF) sind anwählbar. B×T×H 48×10×95 mm, Batterien Size AAA (2×1,5 V) inklusive. +++ Achtung +++ Kranwaagen sind sicherheitsrelevante Artikel. Ein Bruch einer Kranwaage mit Belastung im Bereich einiger Tonnen kann zu schwerwiegenden Verletzungen oder gar Todesfolgen führen, wenn dabei Menschen getroffen werden. |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 611,60* | € 678,67* | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 620,45* | € 691,94* | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 630,78* | € 729,77* | | | | Lager 7303 | | | | | | Frei Haus | ab € 677,11* | € 808,29* | | | | | | 4 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 752,32* | € 824,72* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7303 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7303 | | Versand: Lager 7303 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,90* | | ab € 156,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7303 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|