Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transport-Stapelkasten B600xT400xH320 mm blau, Wände durchbrochen mit Griffloch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transport-Stapelkasten B600xT400xH320 mm blau, Wände durchbrochen mit Griffloch
Transport-Stapelkasten B600xT400xH320 mm blau, Wände durchbrochen mit Griffloch
Artikel-Nr.:
     214B-7830470091
Herst.-Nr.:
     TK 600/320-1 blau
EAN/GTIN:
     4330816836057
Suchbegriffe:
Stapelbehälter
Stapel-Kasten
Stapelkasten
Stapeltransportkasten
Transport-Stapelkasten, Wände durchbrochen, Boden geschlossen • Material: Polypropylen • Entspricht den Bestimmungen des Lebensmittelgesetzes • Für den Einsatz auf Rollenbahnen • Wände durchbrochen, Boden geschlossen • Passend zu Palettengrößen B x L: 800 x 1200 mm • Hohe Stabilität • Temperaturbeständigkeit: –20 °C bis +60 °C • Medienbeständigkeit: viele Säuren und Laugen
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Farbe:
blau
Made in Germany:
ja
Herstellerartikelnummer:
TK 600/320-1 blau
Herstellername:
Ing. Alfred Häner GmbH
Ausführung:
mit Grifföffnung
Weitere Suchbegriffe: Transportstapelkasten, stapelkasten blau la-ka-pe, stapel kasten, stapel-kasten kunststoff, Drehstapelbehälter, Eurobehälter, Kunststoff-Behälter, Transportkasten, Kunststoff-Stapelbehälter, Lagerkasten, Lagerbehälter, Kleinteileaufbewahrung, 7830470091, 30470091
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 214
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 17,31*
€ 25,53*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 18,33*
€ 25,98*
31 Tage
unbekannt
€ 5,95*
ab € 20,08*
€ 28,30*
16 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 26,45*
€ 36,29*
16 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 27,75*
€ 37,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,53*
€ 30,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,28*
€ 28,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,84*
€ 25,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,30*
€ 25,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,60*
€ 24,51
pro Stück
ab 25 Stück
€ 20,20*
€ 24,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,31*
€ 20,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
4330816837566
ab € 6,81*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
07960 00 00
ab € 1,52*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
4330816837603
ab € 1,77*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
4330816837610
ab € 1,13*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
4330816340684
ab € 6,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.