Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transport-Stapelkasten B400xT300xH145 mm rot, Wände durchbrochen ohne Griffloch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transport-Stapelkasten B400xT300xH145 mm rot, Wände durchbrochen ohne Griffloch
Transport-Stapelkasten B400xT300xH145 mm rot, Wände durchbrochen ohne Griffloch
Artikel-Nr.:
     214B-7830470140
Herst.-Nr.:
     TK 400/145-1 ROT
EAN/GTIN:
     4330816835937
Suchbegriffe:
Stapelbehälter
Stapel-Kasten
Stapelkasten
Stapeltransportkasten
Transport-Stapelkasten, Wände durchbrochen, Boden geschlossen • Material: Polypropylen • Entspricht den Bestimmungen des Lebensmittelgesetzes • Für den Einsatz auf Rollenbahnen • Wände durchbrochen, Boden geschlossen • Passend zu Palettengrößen B x L: 800 x 1200 mm • Hohe Stabilität • Temperaturbeständigkeit: –20 °C bis +60 °C • Medienbeständigkeit: viele Säuren und Laugen
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Farbe:
rot
Made in Germany:
ja
Herstellerartikelnummer:
TK 400/145-1 ROT
Herstellername:
Ing. Alfred Häner GmbH
Ausführung:
ohne Grifföffnung
Weitere Suchbegriffe: Transportstapelkasten, stapelkasten kunststoff, stapel kasten, Drehstapelbehälter, Eurobehälter, Kunststoff-Behälter, Transportkasten, Kunststoff-Stapelbehälter, Lagerkasten, Lagerbehälter, Kleinteileaufbewahrung, 7830470140, 30470140
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 7,57*
€ 11,59*
Lager 214
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 7,31*
€ 11,65*
27 Tage
unbekannt
1
€ 5,95*
ab € 8,10*
€ 12,36*
37 Tage
unbekannt
2
€ 4,90*
ab € 8,40*
€ 15,31*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 17,05*
€ 24,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,65*
€ 13,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,17*
€ 13,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,77*
€ 11,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,50*
€ 11,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,83*
€ 10,51
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,65*
€ 10,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,31*
€ 8,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
07960 00 00
ab € 1,51*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
4330816837603
ab € 1,77*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
4330816837610
ab € 1,13*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
4330816340677
ab € 3,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.