Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einsatzkasten EK 6-2L B73xT546xH80 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einsatzkasten EK 6-2L B73xT546xH80 mm
Einsatzkasten EK 6-2L B73xT546xH80 mm
Einsatzkasten EK 6-2L B73xT546xH80 mm
Artikel-Nr.:
     214B-7830470584
Herst.-Nr.:
     4332163050056
EAN/GTIN:
     4031022063991
Suchbegriffe:
Dreh-Stapelbehälter
Drehstapel-Behälter
Drehstapelbehälter
Einsatz-Kasten
Einsatzkasten für Transportbehälter Typ TK, VTK und DTK • Material: Polypropylen • Passend für TK 600, VTK 600 und DTK 600 • Leichte Entnahme der Behälter • Stapelbar • Griffbereich angeschrägt • Rippenboden • Unterteilbar mit Trennwand • Staubdeckel glasklar • Etiketten zum Aufkleben auf Kasten und Trennwand • Farbe: anthrazit
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Gewicht:
0,412 kg
Typ:
EK 6-2L
Herstellerartikelnummer:
EK 6 - 2L
Herstellername:
Ing. Alfred Häner GmbH
Maße B x T x H:
173 x 546 x 80 mm
Weitere Suchbegriffe: Einsatzkasten, Einsatzkasten Stapelbehälter, Euro Normbehälter, Euro-Behälter, Euro-Stapelbehälter, Eurobehälter, Eurokiste, Euronormbox, Eurostapelbehälter, KLT-Behälter, Kleinladungsträger, Kleinlastträger, einsatzkasten stapelbehälter, Drehstapelbehälter-Zubehör, Kasten, Kunststoff-Sichtlagerkästen, Kunststoff-Behälter, Transportkasten, Stapelkasten, für, Transportbehälter, Einsatzkästen, Kunststoff-Stapelbehälter, Kästen, Lagerbehälter, Einsatzkasten für Transportbehälter, 7830470584, 30470584
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 7,32*
€ 9,33*
1
€ 5,90*
ab € 6,32*
€ 10,56*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 6,99*
€ 10,62*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 7,40*
€ 11,18*
Lager 214
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 8,15*
€ 12,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,57*
€ 14,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,88*
€ 14,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,75*
€ 12,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,39*
€ 12,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,78*
€ 11,64
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,67*
€ 11,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,15*
€ 9,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
4332163051480
ab € 8,69*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
4332163051305
ab € 0,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.