Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Behälter, Tanks
>
Behälter
>
Stapelbehälter
>
Artikel
Transport-Stapelkasten B400xT300xH210 mm blau Auflast 600kg mit Griffloch
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
214B-7830470613
Hersteller:
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
Herst.-Nr.:
4332163398370
EAN/GTIN:
4031022050793
Suchbegriffe:
Groß-Behälter
Großbehälter
Großbox
Großvolumenbehälter
Transportkasten VTK 400/210-0 • Aus Polypropylen, lebensmittelecht • Schwerlast-Transportkästen im EURO-Maß • Wände und Böden geschlossen, eine Stirnseite offen • Optimierte Seitenwandkonstruktion, glatte Innenwände • Hohe Belastbarkeit • Geeignet für den Einsatz auf Rollenbahnen • Beständig gegen Öle, Fette und die meisten Säuren und Laugen • Mit Halterung für Belege an allen 4 Seiten • Ergonomische Griffe an den Stirnseiten • Mit Grifflochung Lieferung: Nur in Verpackungseinheiten. Lieferzeit ca. 2 Wochen. Keine Retourenlieferung möglich.
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Gewicht:
1,264 kg
Farbe:
blau
Herstellerartikelnummer:
VTK 400/210-0 blau
Herstellername:
Ing. Alfred Häner GmbH
Maße B x T x H:
300 x 400 x 210 mm
Nutzmaße B x T x H:
260 x 360 x 190 mm
Traglast:
50 kg
... >
Schwerlastkästen
>
La-Ka-Pe
>
Transportkasten VTK 400/210-0
Weitere Suchbegriffe:
Stapelbehälter
,
Stapel-Kasten
,
Stapelkasten
,
Stapeltransportkasten
,
Transportstapelkasten
,
Transport-Box
,
Transportbox
,
stapelkasten blau la-ka-pe
,
groß behälter
,
großbehälter pp
,
Kasten
,
Eurobehälter
,
Schwerlast-Transport-Stapelkästen
,
Kunststoff-Behälter
,
Transportkasten
,
Transportbehälter
,
Euro-Transportkasten
,
Euro-Normbehälter
,
Transportkästen
,
Schwerlast-Behälter
,
Euro
,
Normbehälter
,
Kunststoff-Stapelbehälter
,
Plomben
,
Kästen
,
Euro-Transportbehälter
,
Behälter
,
Lagerbehälter
,
Euro Normbehälter
,
Euro Behälter
,
Euro Stapelbehälter
,
7830470613
,
30470613
Angebote
(19)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 1375
1
€ 7,95*
ab € 8,90*
€ 13,40*
Lager 1955
5 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 9,10*
€ 13,77*
Lager 5766
5 Tage
82
1
€ 5,50*
ab € 9,54*
€ 14,45*
Lager 8760
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,99*
ab € 10,25*
€ 14,96*
Lager 214
11 Tage
nicht lagernd
4
€ 4,30*
ab € 15,22*
€ 21,81*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 21,81*
€ 25,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,88*
€ 23,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,90*
€ 22,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,80*
€ 21,18
pro Stück
ab 100 Stück
€ 17,44*
€ 20,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,22*
€ 18,11
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück
Mindestbestellmenge: 4 Stück (
entspricht € 87,24* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 214
Versand:
Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 214
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Auflagedeckel blau für Sichtlagerkasten B400xT300 mm VE 4 Stk.
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
4332163395775
ab € 16,24*
Zubehör
Auflagedeckel L400xB300mm schwarz PP f.Transportstapelkasten 4St./Karton
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
VTK/D400A SCHWARZ
ab € 4,28*
Zubehör
Etikett weiß B210xH74 mm für KH von 210-420 mm VE 50 Stk.
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
4332163691778
ab € 0,31*
Zubehör
Etiketten, BxH 210 x 74 mm, VE 50 Stk.
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
17902 00 10
ab € 7,81*
Zubehör
Klappdeckel für Schwerlast-Transportkästen, 1 VE = 4 Stück, 40,0 x 30,0 cm Version: 01 - rot
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
27840 00 01
ab € 25,83*
Zubehör
Klappdeckel für Schwerlast-Transportkästen, 1 VE = 4 Stück, 40,0 x 30,0 cm Version: 06 - schwarz
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
27840 00 06
ab € 22,15*
Zubehör
Klappdeckel PP L400xB300mm blau m.Scharnier 4St./Karton LA-KA-PE
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
VTK/D400K BLAU
ab € 19,87*
Zubehör
Klappdeckel PP L400xB300mm grau m.Scharnier 4St./Karton LA-KA-PE
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
VTK/D400K GRAU
ab € 19,90*
Zubehör
Plomben, rot, VE 500 Stk.
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
27917 00 00
ab € 33,06*
Zubehör
Unterteiler anthrazit L1150xH180xS15 mm VE 10 Stk. individuell zuschneidbar
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
4332163395867
ab € 143,74*
Zubehör
Unterteiler f.Transportstapelbehälter H.120mm PP anthrazit 10St./Karton LA-KA-PE
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
TRK 120/5
ab € 68,28*
Zubehör
Unterteiler f.Transportstapelbehälter H.40mm PP anthrazit 10St./Karton LA-KA-PE
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
TRK 40/5
ab € 28,21*
Zubehör
Unterteiler f.Transportstapelbehälter H.60mm PP anthrazit 10St./Karton LA-KA-PE
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
TRK 60/5
ab € 34,32*
Zubehör
Unterteiler f.Transportstapelbehälter H.80mm PP anthrazit 10St./Karton LA-KA-PE
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
TRK 80/5
ab € 59,40*
Zubehör
Unterteiler, individuell zuschneidbar, LxH 1150 x 100 mm, Stärke 5 mm, VE 10 Stk.
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
27912 00 00
ab € 61,98*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen