Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transport-Stapelkasten B400xT300xH270 mm grau Auflast 600kg mit Griffloch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transport-Stapelkasten B400xT300xH270 mm grau Auflast 600kg mit Griffloch
Transport-Stapelkasten B400xT300xH270 mm grau Auflast 600kg mit Griffloch
Transport-Stapelkasten B400xT300xH270 mm grau Auflast 600kg mit Griffloch
Artikel-Nr.:
     214B-7830470619
Herst.-Nr.:
     4332163398349
EAN/GTIN:
     4031022050694
Suchbegriffe:
Groß-Behälter
Großbehälter
Großbox
Großvolumenbehälter
Transportkasten VTK 400/270-0 • Aus Polypropylen, lebensmittelecht • Schwerlast-Transportkästen im EURO-Maß • Wände und Böden geschlossen, eine Stirnseite offen • Optimierte Seitenwandkonstruktion, glatte Innenwände • Hohe Belastbarkeit • Geeignet für den Einsatz auf Rollenbahnen • Beständig gegen Öle, Fette und die meisten Säuren und Laugen • Mit Halterung für Belege an allen 4 Seiten • Ergonomische Griffe an den Stirnseiten • Mit Grifflochung Lieferung: Nur in Verpackungseinheiten. Lieferzeit ca. 2 Wochen. Keine Retourenlieferung möglich.
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Farbe:
grau
Herstellerartikelnummer:
VTK 400/270-0 grau
Herstellername:
Ing. Alfred Häner GmbH
Maße B x T x H:
300 x 400 x 270 mm
Nutzmaße B x T x H:
260 x 360 x 250 mm
Traglast:
45 kg
Weitere Suchbegriffe: Stapelbehälter, Stapel-Kasten, Stapelkasten, Stapeltransportkasten, Transportstapelkasten, Transport-Box, Transportbox, stapelkasten kunststoff, groß behälter, Kasten, Eurobehälter, Schwerlast-Transport-Stapelkästen, Kunststoff-Behälter, Transportkasten, Transportbehälter, Euro-Transportkasten, Euro-Normbehälter, Transportkästen, Schwerlast-Behälter, Euro, Normbehälter, Kunststoff-Stapelbehälter, Plomben, Kästen, Euro-Transportbehälter, Behälter, Lagerbehälter, Euro Normbehälter, Euro Behälter, Euro Stapelbehälter, 7830470619, 30470619
Angebote (24)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
22
6
Frei Haus
ab € 10,27*
€ 14,16*
4 Tage
14
1
€ 5,99*
ab € 10,16*
€ 14,85*
2 Tage
22
1
€ 5,45*
ab € 10,31*
€ 14,92*
7 Tage
19
1
€ 5,99*
ab € 10,70*
€ 15,95*
Lager 214
nicht lagernd
4
€ 4,30*
ab € 17,73*
€ 24,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 24,83*
€ 29,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,52*
€ 26,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,77*
€ 25,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,44*
€ 24,32
pro Stück
ab 100 Stück
€ 20,04*
€ 23,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,73*
€ 21,10
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück
Mindestbestellmenge: 4 Stück ( entspricht € 99,32* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
4332163395775
ab € 16,16*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
VTK/D400A SCHWARZ
ab € 4,29*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
4332163691778
ab € 0,31*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
17902 00 10
ab € 7,82*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
27840 00 06
ab € 21,96*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
VTK/D400K BLAU
ab € 19,91*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
VTK/D400K GRAU
ab € 19,77*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
278400001
ab € 26,08*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
27917 00 00
ab € 32,97*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
4332163395867
ab € 143,56*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
TRK 120/5
ab € 68,97*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
TRK 40/5
ab € 28,35*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
TRK 60/5
ab € 34,58*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
TRK 80/5
ab € 59,78*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
27912 00 00
ab € 62,93*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.