| |
|
| Artikel-Nr.: 214B-7830470733 Herst.-Nr.: 4332163398752 EAN/GTIN: 4031022011701 |
| |
|
| | |
| Regalkasten RK 400/93 • Material: hochschlagfestes Polystyrol • Besonders geeignet zur Lagerung von Kleinteilen • Durch Trennwände unterteilbar in 6 Felder Lieferung: Trennwände nicht im Lieferumfang enthalten. Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | Deutschland | Gewicht: | 0,25 kg | Farbe: | blau | Herstellerartikelnummer: | RK 400/93 blau | Herstellername: | Ing. Alfred Häner GmbH | Maße L x B x H: | 400 x 93 x 83 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Regallagerkasten, lagerkasten, Regalkästen, Kasten, Kunststoff-Behälter, Kunststoff-Stapelbehälter, Kästen, Kleinteileboxen, Lagerbehälter, Kleinteileaufbewahrung, 7830470733, 30470733 |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | 16 | | € 4,95* | ab € 2,40* | € 3,33* | | | | | 2 Tage | | | 20 | | Frei Haus | ab € 3,12* | € 4,20* | | | | Lager 214 | | | | 16 | | € 4,30* | ab € 3,25* | € 4,60* | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 2,99* | € 5,00* | | | | | 9 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 3,11* | € 5,20* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 16 Stück | Mindestbestellmenge: 16 Stück ( entspricht € 73,60* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|