Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

9900007138, Regalkasten RK 400/93 blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260B-658191
Herst.-Nr.:
     4332163398752
EAN/GTIN:
     4031022011701
Suchbegriffe:
Lagerkasten
Lagerkästen
Regal-Kasten
Regalkasten
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

9900007138, Regalkasten für Fachbodenregale, blau Die Regalkästen werden zur Lagerung von Kleinteilen eingesetzt. , Ausrüstbar mit Auszugsperre (Zubehör) , Abgabe in VE , Material: Polystyrol , Unterteilung: 3/5 , Farbe: blau Trennwände müssen separat bestellt werden., Fabrikat: LA-KA-PE
Weitere Informationen:
GEWICHT:
270 GRAMM
Material:
Polystyrol
Unterteilung:
3/5
Maße LxBxH:
400x93x83 mm
Unterteilungen:
5
Herstellerartikelnummer:
RK 400/93 blau
Herstellername:
Ing. Alfred Häner GmbH
Markenname:
LA-KA-PE
Made in Germany:
ja
Weitere Suchbegriffe: Regallagerkasten, lagerkasten, 00007138, REGALKASTEN, 4031022011701, 1478126
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
153
16
€ 4,95*
ab € 2,40*
€ 3,33*
2 Tage
153
20
Frei Haus
ab € 3,12*
€ 4,20*
7 Tage
189
16
€ 4,30*
ab € 3,25*
€ 4,60*
2 Tage
153
1
€ 6,90*
ab € 2,99*
€ 5,00*
9 Tage
130
1
€ 4,79*
ab € 3,11*
€ 5,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 16 Stück
€ 3,33*
€ 3,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,07*
€ 3,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,87*
€ 3,42
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,40*
€ 2,86
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 16 Stück
Mindestbestellmenge: 16 Stück ( entspricht € 53,28* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
VKB SPERRE-25
ab € 0,6964*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
4332163398967
ab € 2,97*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
4332163398929
ab € 0,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.