Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fachteiler T500xH200 mm für Fachboden 150kg gr.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Fachteiler T500xH200 mm für Fachboden 150kg gr.
Fachteiler T500xH200 mm für Fachboden 150kg gr.
Fachteiler T500xH200 mm für Fachboden 150kg gr.
Fachteiler T500xH200 mm für Fachboden 150kg gr.
Artikel-Nr.:
     214B-7830492518
Hersteller:
     SCHULTE Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     33437-25
EAN/GTIN:
     4004514236678
Suchbegriffe:
Fachteiler freistehend
Freistehender Fachteiler
Fachteiler für Steckregal
Multiplus Regal
Fachteiler für Fachboden
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Farbe:
RAL 7035 lichtgrau
Made in Germany:
ja
Herstellerartikelnummer:
33437-25
Herstellername:
Gebrüder Schulte GmbH & Co. KG
Höhe:
200 mm
Tiefe:
500 mm
für Fachboden Traglast:
150 kg
Weitere Suchbegriffe: Regal Multiplus, Muldenteiler Schraubregal, Schraubregal Fachteiler, Schraubregal Muldenteiler, Schwerlastregal Fachbodenteiler, Schwerlastregal Fachteiler, Auflage Schwerlastregal, Boden Schwerlastregal, Boden für Schwerlastregal, Schwerlastregalauflage, Schwerlastregalboden, fachteiler für steckregal, -Fachboden-Regale, Lagerregal, Regalzubehör, Steckregal-Zubehör, Regale, Regal, Steckregal, Fachteiler, -Selbstbau-Systeme, Fachboden-Regale, Steckregale, Selbstbau-Regalsysteme, SCHULTE, Fachbodenregal, Lagertechnik, Schüttgutregale, 7830492518, 30492518
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
10
10
Frei Haus
ab € 8,39*
€ 11,17*
11 Tage
10
1
€ 6,90*
ab € 8,86*
€ 12,23*
Lager 214
8 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 9,31*
€ 13,31*
15 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 10,21*
€ 14,04*
21 Tage
50
1
€ 9,50*
ab € 10,46*
€ 14,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,31*
€ 15,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,22*
€ 15,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,48*
€ 14,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,98*
€ 14,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,71*
€ 13,93
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,48*
€ 13,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,31*
€ 11,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.