Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rahmen inkl. Zubehor H4000xT800mm unmontiert Stutzenbreite 76 mm Rahmen blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Rahmen inkl. Zubehor H4000xT800mm unmontiert Stutzenbreite 76 mm Rahmen blau
Rahmen inkl. Zubehor H4000xT800mm unmontiert Stutzenbreite 76 mm Rahmen blau
Rahmen inkl. Zubehor H4000xT800mm unmontiert Stutzenbreite 76 mm Rahmen blau
Rahmen inkl. Zubehor H4000xT800mm unmontiert Stutzenbreite 76 mm Rahmen blau
Artikel-Nr.:
     214B-7830494574
Hersteller:
     SCHULTE Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     16374-N
EAN/GTIN:
     4004514287571
Suchbegriffe:
Paletten-Regal
Palettenregal
Palettenregal Bodenanker
Palettenregal Ständerrahmen
Rahmen für Palettenregale inkl. Zubehör • Oberfläche pulverbeschichtet, blau • Raster Höhenverstellung: 50 mm • Besonders standfest durch Fachwerkverstrebungen in den Rahmen Lieferung: Inklusive 4 Bodenanker, 2 Stützen, Fachwerk, 2 Fußplatten, 4 Bodenanker, 2 Nivellierplatten 2 mm.
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Spanien
Gewicht:
24 kg
Typ:
S625-A18
Herstellerartikelnummer:
16374-N
Herstellername:
Gebrüder Schulte GmbH & Co. KG
Rahmenhöhe:
4000 mm
Rahmentiefe:
800 mm
Stützenbreite:
76 mm
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 214
8 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 161,66*
€ 206,83*
30 Tage
50
Frei Haus
ab € 168,86*
€ 207,72*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 211,74*
€ 264,90*
30 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 237,20*
€ 288,02*
€ 4,95*
ab € 237,26*
€ 288,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 206,83*
€ 246,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 203,52*
€ 242,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 185,61*
€ 220,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 179,95*
€ 214,14
pro Stück
ab 25 Stück
€ 176,35*
€ 209,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 161,66*
€ 192,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SCHULTE Lagertechnik
16093-50
ab € 37,37*
Zubehör
SCHULTE Lagertechnik
16092-50
ab € 41,91*
Zubehör
SCHULTE Lagertechnik
16410
ab € 2,83*
Zubehör
SCHULTE Lagertechnik
16117-N
ab € 124,41*
Zubehör
SCHULTE Lagertechnik
16118-N
ab € 184,29*
Zubehör
SCHULTE Lagertechnik
16729
ab € 16,72*
Zubehör
SCHULTE Lagertechnik
16731
ab € 20,77*
Zubehör
SCHULTE Lagertechnik
16733
ab € 27,12*
Zubehör
SCHULTE Lagertechnik
46405-2
ab € 31,34*
Zubehör
SCHULTE Lagertechnik
46410-2
ab € 37,70*
Zubehör
SCHULTE Lagertechnik
46416-2
ab € 52,325*
Zubehör
SCHULTE Lagertechnik
46422-2
ab € 70,08*
Zubehör
SCHULTE Lagertechnik
46420-2
ab € 57,01*
Zubehör
SCHULTE Lagertechnik
46421-2
ab € 64,49*
Zubehör
SCHULTE Lagertechnik
46431-2
ab € 102,94*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.