Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Möbel
>
Regale
>
Lagerregal
>
Gefahrstoffregal
>
Gefahrstoff-Palettenregal
>
Gefahrstoff-Palettenregal Traverse
>
Artikel
Containerauflagen-Set für Palettenregale, Holmtiefe 50 mm, 800 x 1100 mm (B x T), verzinkt
Menge:
Paar
Produktinformationen:
Schulte Lagertechnik
Lager 4012
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
4012-195443
Hersteller:
SCHULTE Lagertechnik
Herst.-Nr.:
16092-50
EAN/GTIN:
4004514241948
Suchbegriffe:
Durchschubsicherung
Gefahrstoff-Palettenregal Traverse
Gitter-Behälter
Gitter-Faltbehälter
Produktmerkmale • für Gitterboxen, Europaletten u. ä. • mit seitlicher Aufkantung und Durchschubsicherung • hilft beim Einladen und Positionieren von Gitterboxen • für eine Euro-Gitterbox geeignet • inkl. Befestigungsmaterial • verzinkt
Weitere Informationen:
Höhe:
100.00 mm
Tiefe:
1250.00 mm
... >
Lager 9147
>
Palettenregale
>
Zubehör
Weitere Suchbegriffe:
Gitterbehälter
,
Gitterboxen
,
Gitterfaltbehälter
,
Paletten-Regal
,
Palettenregal
,
Palettenregal Durchschubsicherung
,
Palettenregal Tiefenauflage
,
Palettenregalquerauflage
,
Palettenregaltiefenauflage
,
Querauflage für Palettenregal
,
Tiefenauflage für Palettenregal
,
Palettenregal-Auflagetraversen
,
Palettenregaltraverse
,
Traverse Palettenregal
,
Traverse für Palettenregal
,
Palettenregal Kufenträger
,
Palettenregal Winkelauflagen
,
Palettenregalwinkelauflage
,
Tiefenwinkel-Rahmen
,
Tiefenwinkelrahmen
,
Winkelauflage für Palettenregal
,
schulte lagertechnik palettenregal
,
palettenregal durchschubsicherung
,
palettenregal 110cm tief
Angebote
(14)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 4012
11 Tage
nicht lagernd
pro Paar
€ 6,90*
ab € 44,75*
€ 58,26*
Lager 6C8MS
19 Tage
nicht lagernd
pro Paar
Frei Haus
ab € 42,32*
€ 61,48*
Lager 8724
7 Tage
50
pro Paar
Frei Haus
ab € 48,95*
€ 63,35*
Lager 214
7 Tage
nicht lagernd
pro Paar
€ 4,30*
ab € 46,89*
€ 63,43*
Lager 103
10 Tage
unbekannt
pro Paar
Frei Haus
ab € 50,62*
€ 66,85*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Paar
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 58,26*
€ 69,33
pro Paar
ab 2 Paar
€ 57,71*
€ 68,67
pro Paar
ab 5 Paar
€ 55,39*
€ 65,91
pro Paar
ab 10 Paar
€ 53,29*
€ 63,42
pro Paar
ab 20 Paar
€ 50,63*
€ 60,25
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 44,75*
€ 53,25
pro Paar
Lagerstand:
Lager 4012
Versand:
Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 4012
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Containerauflagen-Set für Palettenregale, Holmtiefe 50 mm, 1200 x 800 mm (B x T), verzinkt
SCHULTE Lagertechnik
16093-50
ab € 37,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen