Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Luftentfeuchter Eco-SerieKT 65 Eco bis ca. 400 m3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Luftentfeuchter Eco-SerieKT 65 Eco bis ca. 400 m3
Luftentfeuchter Eco-SerieKT 65 Eco bis ca. 400 m3
Luftentfeuchter Eco-SerieKT 65 Eco bis ca. 400 m3
Artikel-Nr.:
     214B-7830503700
Hersteller:
     Wilms
Herst.-Nr.:
     3100165
EAN/GTIN:
     4027755123576
Suchbegriffe:
Bautrockner
Entfeuchter
Entfeuchtungsgerät
Luftentfeuchter
Luftentfeuchter Eco • Leistungsstarker und robuster Kondenstrockner • Zur Verbesserung des Raumklimas und zur schnelleren Trocknung, zum Beispiel auf Baustellen oder zur Verhinderung von Feuchtigkeitsschäden und der Bildung von Schimmel • Geeignet für den harten Baustelleneinsatz • Große Transportrollen • Platzsparend stapelbar • Elektroanschluss: 230 V/50 Hz
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Portugal
Gewicht:
50 kg
Herstellerartikelnummer:
3100165
Herstellername:
Hans Wilms GmbH & Co. KG
Maße B x T x H:
555 x 750 x 1000 mm
Modell:
KT 65 Eco
Tankvolumen:
8 l
Raumgröße ca.:
400 m³
Arbeitsbereich Temperatur:
5–32 °C
Arbeitsbereich Feuchtigkeit % r. F.:
50–90
Entfeuchteleistung l/24 h:
57,0
Anschlussleistung:
1,3 kW
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.342,21*
€ 1.515,86*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.382,54*
€ 1.523,42*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.399,11*
€ 1.547,69*
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.402,81*
€ 1.581,82*
Lager 214
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.496,49*
€ 1.722,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.722,78*
€ 2.050,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.694,06*
€ 2.015,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.598,15*
€ 1.901,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.561,62*
€ 1.858,33
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1.530,39*
€ 1.821,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.496,49*
€ 1.780,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hans Wilms
6557576
ab € 3,63*
Ähnlich
Hans Wilms
6557578
ab € 3,95*
Ähnlich
Hans Wilms
6557577
ab € 3,45*
Ähnlich
Hans Wilms
8000446
ab € 53,46*
Ähnlich
Hans Wilms
3102004
ab € 157,71*
Ähnlich
Hans Wilms
3103756
ab € 286,75*
Ähnlich
Hans Wilms
3103755
ab € 287,59*
Ähnlich
Hans Wilms
3103757
ab € 286,87*
Ähnlich
Wilms
3100105
ab € 1.635,11*
Ähnlich
Wilms
3100145
ab € 1.002,21*
Ähnlich
Wilms
3101500
ab € 228,57*
Ähnlich
Wilms
3100260
ab € 331,46*
Ähnlich
Wilms
3100520
ab € 608,36*
Ähnlich
Hans Wilms
3300053
ab € 5,05*
Ähnlich
Hans Wilms
3103750
ab € 16,81*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.