Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abfallsam./Ascher KS 90 silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abfallsam./Ascher KS 90 silber
Abfallsam./Ascher KS 90 silber
Abfallsam./Ascher KS 90 silber
Abfallsam./Ascher KS 90 silber
Artikel-Nr.:
     214B-7830504185
Herst.-Nr.:
     28443
EAN/GTIN:
     4030695284436
Suchbegriffe:
Abfallbehälter für Außenanlagen
Abfallstation
Außenabfallbehälter
Abfallascher
Kombi-Ascher • Material: Stahlblech, verzinkt • Äußerer Behälter pulverbeschichtet, mit einflügeliger Tür mit Doppelbartschloss • Eingebauter Ascher innen liegend mit 4,5 l Fassungsvermögen, abnehmbarem Zigaretten-Abstreifblech und außen liegendem Edelstahlring • Inneneinsatz inklusive Bügelgriffen
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Farbe:
silber
Made in Germany:
ja
Herstellerartikelnummer:
28443
Herstellername:
VAR GmbH
Ausführung:
KS 90
Füllvolumen:
90 l
Maße Ø x H:
420 x 1245 mm
... > Ascher > VAR > Kombi-Ascher
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 456,04*
€ 572,06*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 453,65*
€ 572,06*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 454,02*
€ 572,07*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 461,23*
€ 581,52*
Lager 214
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 481,89*
€ 628,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 628,11*
€ 747,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 611,18*
€ 727,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 561,85*
€ 668,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 533,33*
€ 634,66
pro Stück
ab 25 Stück
€ 522,67*
€ 621,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 481,89*
€ 573,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
1150
ab € 30,39*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 111,79*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 89,31*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 36,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.