Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abfallsam./Ascher KS 90 antik-silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abfallsam./Ascher KS 90 antik-silber
Abfallsam./Ascher KS 90 antik-silber
Abfallsam./Ascher KS 90 antik-silber
Abfallsam./Ascher KS 90 antik-silber
Artikel-Nr.:
     214B-7830504186
Herst.-Nr.:
     28444
EAN/GTIN:
     4030695284443
Suchbegriffe:
Abfallbehälter für Außenanlagen
Abfallstation
Außenabfallbehälter
Abfallascher
Kombi-Ascher • Material: Stahlblech, verzinkt • Äußerer Behälter pulverbeschichtet, mit einflügeliger Tür mit Doppelbartschloss • Eingebauter Ascher innen liegend mit 4,5 l Fassungsvermögen, abnehmbarem Zigaretten-Abstreifblech und außen liegendem Edelstahlring • Inneneinsatz inklusive Bügelgriffen
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Farbe:
antik-silber
Made in Germany:
ja
Herstellerartikelnummer:
28444
Herstellername:
VAR GmbH
Ausführung:
KS 90
Füllvolumen:
90 l
Maße Ø x H:
420 x 1245 mm
... > Ascher > VAR > Kombi-Ascher
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 452,25*
€ 578,98*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 455,04*
€ 578,98*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 455,19*
€ 579,00*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 463,73*
€ 588,59*
Lager 214
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 478,73*
€ 635,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 635,81*
€ 756,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 617,18*
€ 734,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 566,20*
€ 673,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 536,19*
€ 638,07
pro Stück
ab 25 Stück
€ 525,47*
€ 625,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 478,73*
€ 569,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
1150
ab € 30,39*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 111,79*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 89,31*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 36,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.