Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rammschutzbügel H600xL750 mm grundiert/gelb RAL1018


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rammschutzbügel H600xL750 mm grundiert/gelb RAL1018
Rammschutzbügel H600xL750 mm grundiert/gelb RAL1018
Artikel-Nr.:
     214B-7830505407
Herst.-Nr.:
     306075
EAN/GTIN:
     4332163310778
Suchbegriffe:
Anfahrschutz Lagerregal
Lagerregalrammschutz
Rammschutz Lagerregal
Regalbeinschutz Lagerregal
Rammschutzbügel • Bestmögliche Sicherheit für Betriebsinventar wie Lager-Regale, Maschinen, Feuerlöscher, Stromkästen etc. • Zinkgrundiert • Fußplatte-Ø 120 mm • Farbe: pulverbeschichtet, RAL 1018 zinkgelb, schwarze Warnmarkierung Lieferung: Hülsenanker für Bodenmontage auf Beton-Untergrund.
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Maße B x H:
750 x 600 mm
Made in Germany:
ja
Höhe:
600 mm
Ausführung:
Rammschutz-Bügel
Breite:
750 mm
Wandstärke:
3,25 mm
Rohr-Ø:
42,4 mm
Weitere Suchbegriffe: Rammschutz-Bügel, Rammschutzbügel, rammschutzbügel, Schutzecken, Anfahrschutz, Rammschutzbalken, Schutzbügel, Rammschutz, 7830505407, 30505407
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 74,54*
€ 96,11*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 72,67*
€ 96,77*
34 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 75,55*
€ 97,43*
48 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 77,72*
€ 100,24*
Lager 214
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 77,87*
€ 104,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 104,57*
€ 124,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 102,86*
€ 122,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 94,92*
€ 112,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 89,91*
€ 106,99
pro Stück
ab 25 Stück
€ 88,11*
€ 104,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 77,87*
€ 92,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
TTS Transport- und Trennwand-Systeme
303125
ab € 78,42*
Ähnlich
TTS Transport- und Trennwand-Systeme
306125
ab € 86,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.