Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rammschutzbügel 600x750 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rammschutzbügel 600x750 mm
Rammschutzbügel 600x750 mm
Rammschutzbügel 600x750 mm
Rammschutzbügel 600x750 mm
Artikel-Nr.:
     6C8MS-608499
Herst.-Nr.:
     306075
EAN/GTIN:
     4332163310778
Suchbegriffe:
Anfahrschutz Lagerregal
Lagerregalrammschutz
Rammschutz Lagerregal
Regalbeinschutz Lagerregal
Rammschutz-Bügel, 42 mm Durchmesser

Maximale Sicherheit
Für Betriebsinventar wie Lagerregale, Maschinen, Feuerlöscher oder Stromkästen.
Widerstandsfähiger Schutz
Zinkgrundiert und pulverbeschichtet RAL 1018 zinkgelb.
Rohrdurchmesser 42,4 mm.
Wandstärke: 3,25 mm.
Mit schwarzer Warnmarkierung
Inkl. Hülsenanker für Bodenmontage auf Betonuntergrund.

Weitere Informationen:
Ausführung:
Rammschutzbügel
Abmessung HxL:
600x750 mm
Gewicht:
6,5 kg
Made in Germany:
ja
Weitere Suchbegriffe: Rammschutz-Bügel, Rammschutzbügel, rammschutzbügel, 30505407, Anfahrschutz, Schutzecken
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 74,40*
€ 94,99*
Lager 6C8MS
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 72,53*
€ 95,64*
11 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 75,41*
€ 96,30*
45 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 77,58*
€ 99,11*
7 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 77,73*
€ 103,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 95,64*
€ 113,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 93,21*
€ 110,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,20*
€ 103,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,75*
€ 98,47
pro Stück
ab 15 Stück
€ 82,54*
€ 98,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,53*
€ 86,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
TTS Transport- und Trennwand-Systeme
303125
ab € 78,56*
Ähnlich
TTS Transport- und Trennwand-Systeme
306125
ab € 86,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.