Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Landschaftsbau
>
Wartehallen
>
Schaukasten
>
Drehtürschaukasten
>
Artikel
Schaukasten B1387xT75xH1032 mm 6x3 = 18 Blatt DIN A4 anthrazite Rückwand
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
214B-7830512231
Hersteller:
Schaar-Design
Herst.-Nr.:
K-18 QA
EAN/GTIN:
4260256792074
Suchbegriffe:
Drehtürschaukasten
Flügeltürschaukasten
Displayschaukasten
Flach-Vitrine
Kantline-Schaukasten Serie K • Profil aus Aluminium silberfarbig eloxiert, abschließbar • Mit kantigem Flügelprofil mit Schattennut für eine ansprechende Optik • Frontscheibe aus ESG-Sicherheitsglas, entspricht Brandschutzklasse B1 • Für Innen- als auch Außenbereich geeignet • Wand- und Ständermontage möglich
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Made in Germany:
Ja
Außenmaße B x T x H:
1387 x 75 x 1032 mm
Farbe Rückwand:
anthrazit
Formate DIN A4:
6 x 3 = 18
... >
Schaukästen
>
neutrale Produktlinie
>
Kantline-Schaukasten Serie K
Weitere Suchbegriffe:
Flachvitrine
,
Info-Vitrine
,
Infovitrine
,
Plakatschaukasten
,
Schaukasten
,
schaukasten silber
,
flach vitrine
,
schaukasten schaar
,
Informationskasten
,
Informationstafel
,
Infokasten
,
7830512231
,
30512231
Angebote
(8)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 6C8MS
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 489,28*
€ 582,29*
Lager 4012
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 506,99*
€ 582,30*
Lager 6922
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 565,99*
€ 639,67*
Lager 3904
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 610,96*
€ 684,82*
Lager 214
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 606,59*
€ 698,31*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 698,31*
€ 830,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 665,67*
€ 792,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 642,93*
€ 765,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 631,64*
€ 751,65
pro Stück
ab 25 Stück
€ 620,50*
€ 738,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 606,59*
€ 721,84
pro Stück
Lagerstand:
Lager 214
Versand:
Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 214
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Designständergarnitur, L 2650 mm, zum Einbetonieren, Preis pro Paar
Widex Selection
Z-DS 01
ab € 202,17*
Zubehör
Rundständergarnitur, L 2600 mm, zum Einbetonieren, Preis pro Paar
Widex Selection
Z-RS 01
ab € 201,84*
Zubehör
Schriftleiste für Schaukasten, Acryl weiß, Höhe 100 mm, beschriftet nach Vorgabe.
Schaar-Design
Z-SL 02
ab € 35,80*
Zubehör
Schriftleiste für Schaukasten, Acryl weiß, Höhe 100 mm, unbeschriftet.
Schaar-Design
Z-SL 01
ab € 29,67*
Zubehör
Ständer zum Einbetonieren, Set à 2 Stück, LxBxT 2600 x 100 x 50 mm.
Schaar-Design
Z-OS 01
ab € 222,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen