Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rammschutzbalken B1000xD76xH86 mm gelb/schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rammschutzbalken B1000xD76xH86 mm gelb/schwarz
Rammschutzbalken B1000xD76xH86 mm gelb/schwarz
Rammschutzbalken B1000xD76xH86 mm gelb/schwarz
Artikel-Nr.:
     214B-7830522210
Hersteller:
     Schake
Herst.-Nr.:
     477 42BG
EAN/GTIN:
     4250384713089
Suchbegriffe:
Anfahrschutz Lagerregal
Lagerregalrammschutz
Rammschutz Lagerregal
Regalbeinschutz Lagerregal
Rammschutzbalken, Stahlrohr • Stahlrohr mit massiver Bodenplatte und abgeschrägten Enden zum Aufdübeln • Gelb pulverbeschichtet, mit schwarzen Streifen Hinweis: Bestellvariante mit abgerundeten Enden auf Anfrage lieferbar.
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Gewicht:
7,5 kg
Made in Germany:
Ja
Herstellerartikelnummer:
477 42BG
Herstellername:
Schake GmbH
Gesamtbreite:
1000 mm
Bodenplatte B x T:
100 x 150 mm
Höhe Überflur:
86 mm
Ø Durchmesser:
76 mm
Weitere Suchbegriffe: Rammschutz-Balken, Rammschutzbalken, Rollstopp, anfahrschutz lagerregal, Prallschutz, Rammschutz, 7830522210, 30522210
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 62,56*
€ 80,11*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 63,18*
€ 80,91*
Lager 214
7 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 66,03*
€ 88,14*
11 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 70,09*
€ 89,94*
5 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 80,49*
€ 103,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 88,14*
€ 104,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 87,68*
€ 104,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,90*
€ 96,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,23*
€ 91,90
pro Stück
ab 25 Stück
€ 75,69*
€ 90,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,03*
€ 78,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Moravia
109.24.665
ab € 2,46*
Zubehör
Moravia
109.17.393
ab € 1,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.