Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rammschutzbalken 'Solid', 1000 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiele: Rammschutzbalken -Solid- (Art. 477.42bg)
Modellbeispiele: Rammschutzbalken -Solid- (Art. 477.42bg)
Modellbeispiel: Rammschutzbalken -Solid- (Art. 477.42bg)
Modellbeispiel: Rammschutzbalken -Solid- (Art. 477.42bg)
Modellbeispiele: Rammschutz-Balken -Solid- Ø 76mm v.o.n.u.: Art. 477.40, 477.41, 477.43
Anwendungsbeispiel:
Anwendungsbeispiel:
Anwendungsbeispiel: mit Länge 800 mm und 1200 mm
Anwendungsbeispiel:
Anwendungsbeispiel:
Artikel-Nr.:
     328-477.42bg
Hersteller:
     Schake
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527802270
Suchbegriffe:
Anfahrschutz Lagerregal
Lagerregalrammschutz
Rammschutz Lagerregal
Regalbeinschutz Lagerregal
Achtung bei Nachbestellung: Die Artikelfarbe verkehrsgelb (RAL 1023) wurde zum 06.02.2024 zu signalgelb (RAL 1003) geändert. Durch diese Umstellung können wir im Regelfall schneller liefern. Auf Anfrage ist eine Lieferung der ursprünglichen RAL-Farbe weiterhin möglich.

  • Material: Stahlrundrohr Ø 76 mm
  • Höhe: 86 mm
  • Farbe: signalgelb (RAL 1003) beschichtet
    mit schwarzen Streifen
  • Befestigung: zum Aufdübeln
  • mit 2 Bodenplatten
  • Bodenplattenbreite: 70 mm
  • Bodenplattentiefe: 150 mm
  • Bodenplattenhöhe: 10 mm

|
  • stoppt Hubwagen, Roll-Container, Transportwagen
  • schützt Regale, Schränke, etc. vor Anfahrschäden
  • wirkt als Abstandhalter für Wandanbauten (Apparaturen, Schaltkästen, Erste-Hilfe-Einrichtungen, etc.)
  • niedrige Bauweise für ungehinderten Zugang zu den geschützten Bereichen
  • die 2 Löcher der Fußplatte sind mittig mit einem Ø 12 mm, der Lochabstand beträgt 140 mm
|

Zur Befestigung werden benötigt (bitte separat bestellen):
  • 4x Spezialdübel mit Schraube 8/100 (Art. 11509)
    oder 4x Durchsteckanker für Betonböden 12/120 (Art. 15138)
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Breite:
1000 mm
Material:
Stahl
Höhe:
86 mm
Bodenplatte Breite:
70 mm
Bodenplatte Höhe:
10 mm
Bodenplatte Tiefe:
150 mm
Bodenplatten:
2 Stk.
Durchmesser:
76 mm
Farbe:
signalgelb (RAL 1003) beschichtet mit schwarzen Streifen
Befestigung:
zum Aufdübeln
Lieferumfang:
ohne Befestigungsmaterial
Weitere Suchbegriffe: Rammschutz-Balken, Rammschutzbalken, Rollstopp, anfahrschutz lagerregal, Stahlschutzbalken, Kantenschutz, Maschinenschutz, Schutzgitter, Rammschutzleiste, Blackbull, Rammschutz-Barriere, Black, Bull, Rammschutz, Eck-Rammschutz-Barriere, Schutzbügel, Rammschutz-Bügel, Anfahrschutz
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 62,56*
€ 80,56*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 63,17*
€ 81,36*
17 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 66,02*
€ 88,38*
12 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 70,08*
€ 90,19*
Lager 328
unbekannt
€ 8,50*
ab € 80,47*
€ 103,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 328
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 103,69*
€ 123,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 102,69*
€ 122,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 98,07*
€ 116,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 93,19*
€ 110,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 80,47*
€ 95,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 328
Versand: Lager 328
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 328
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Moravia
109.24.665
ab € 2,15*
Zubehör
Moravia
109.17.393
ab € 1,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.