Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sperrpfosten rot flexibel, H1000xD80 mm mit 4 reflektierenden Streifen in silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sperrpfosten rot flexibel, H1000xD80 mm mit 4 reflektierenden Streifen in silber
Sperrpfosten rot flexibel, H1000xD80 mm mit 4 reflektierenden Streifen in silber
Sperrpfosten rot flexibel, H1000xD80 mm mit 4 reflektierenden Streifen in silber
Artikel-Nr.:
     214B-7830522782
Hersteller:
     Schake
Herst.-Nr.:
     412211
EAN/GTIN:
     4250384727833
Suchbegriffe:
Absperrpfosten
Blockierpoller
Edelstahlpoller
Funktionssperrpfosten
Sperrpfosten • Nachgiebiger Kunststoffpfosten • Extrem robust, schützt Menschen und schont die Fahrzeuge Lieferung: Inklusive 3 Schrauben und Dübel.
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Tokelau-Inseln
Gewicht:
1,48 kg
Farbe:
rot/silber
Made in Germany:
Ja
Herstellerartikelnummer:
412211
Herstellername:
Schake GmbH
Ausführung:
mit 4 reflektierenden Streifen
Maße H x Ø:
1000 x 80 mm
Gewicht ca.:
1,48 kg
Weitere Suchbegriffe: Ministilpoller, Sperrpfosten, Stadtpoller, Stil-Rohrsystem, Stilpfosten, Stilpoller, Stilsperrpfosten, schake absperrpfosten, absperrpfosten, absperrpfosten rot, Pfosten, Wegesperre, Sperrposten, Poller, Zugangssperre, 7830522782, 30522782
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 56,78*
€ 72,77*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 56,78*
€ 72,77*
13 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 57,20*
€ 73,29*
Lager 214
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 55,20*
€ 73,58*
9 Tage
unbekannt
€ 7,95*
ab € 71,25*
€ 90,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,58*
€ 87,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,95*
€ 85,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,18*
€ 81,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,98*
€ 78,52
pro Stück
ab 25 Stück
€ 64,65*
€ 76,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,20*
€ 65,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schake
412222BG
ab € 50,49*
Ähnlich
Schake
412282BG
ab € 30,94*
Ähnlich
Schake
412284BG
ab € 40,05*
Ähnlich
Schake
412221
ab € 69,42*
Ähnlich
Schake
412224
ab € 45,62*
Ähnlich
Schake
412225
ab € 37,00*
Ähnlich
Schake
412222
ab € 56,58*
Ähnlich
Schake
412215
ab € 26,74*
Ähnlich
Schake
412214
ab € 34,60*
Ähnlich
Schake
412212
ab € 43,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.