Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flexipfosten rot Länge: 1000 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flexipfosten rot Länge: 1000 mm
Flexipfosten rot Länge: 1000 mm
Artikel-Nr.:
     6C8MS-638089
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4250384727833
Suchbegriffe:
Absperrpfosten
Blockierpoller
Edelstahlpoller
Funktionssperrpfosten
Selbstaufrichtender Sperrpfosten

Nachgiebiger Kunststoffpfosten
Extrem robust, schützt Menschen und schont die Fahrzeuge.
Lieferumfang
Inklusive 3 Schrauben und Dübel.

Weitere Informationen:
Ausführung:
mit 4 reflektierenden Streifen
Farbe:
rot/silber
Maße HxØ:
1000x80 mm
Gewicht ca.:
1,48 kg
Made in Germany:
nein
Weitere Suchbegriffe: Ministilpoller, Sperrpfosten, Stadtpoller, Stil-Rohrsystem, Stilpfosten, Stilpoller, Stilsperrpfosten, absperrpfosten, 30522782, Pfosten, Poller, Sperrposten, Wegesperre, Zugangssperre
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6C8MS
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 56,90*
€ 72,92*
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 56,90*
€ 72,92*
11 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 57,32*
€ 73,44*
18 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 55,32*
€ 73,74*
8 Tage
unbekannt
€ 7,95*
ab € 71,38*
€ 91,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,92*
€ 86,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,80*
€ 86,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,61*
€ 82,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,06*
€ 80,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,90*
€ 67,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schake
412222BG
ab € 50,36*
Ähnlich
Schake
412282BG
ab € 30,91*
Ähnlich
Schake
412284BG
ab € 40,26*
Ähnlich
Schake
412221
ab € 69,47*
Ähnlich
Schake
412224
ab € 45,44*
Ähnlich
Schake
412225
ab € 37,01*
Ähnlich
Schake
412222
ab € 56,34*
Ähnlich
Schake
412215
ab € 26,80*
Ähnlich
Schake
412214
ab € 34,76*
Ähnlich
Schake
412212
ab € 42,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.